カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 35ページ目
35ページ目: オーム電機のすべての商品

互換インク エプソン E80LB増量タイプ
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICLC80L/染料ライトシアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。色染料ライトシアン種別互換品適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ
オーム電機¥4,598税込¥5,0581個(5個)当日出荷キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/5MPの代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030保証期間5年
互換インク キヤノン C370XLB 増量タイプ
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷キヤノンの純正インクカートリッジBCI-370XLPGBK 増量タイプ 顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。色顔料ブラック種別互換品適合機種PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030適合機種メーカーCanon保証期間5年インク顔料
互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(6個)当日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ 6色パック( ITH-6CL)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種EP-709A保証期間5年
マジックタイ
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。色黒材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スティッククリーナー
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷スティック&ハンディ2WAY 紙パック不要 パワフルな吸引力 すき間ノズル付属吸込仕事率(W)85質量(kg)(スティック時)約2コード長さ(m)5付属品すき間ノズル消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160集塵方式紙パック式色(本体)白
USB光センサーマウス
オーム電機(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
IH器具用接地コンセント
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。最大1200ルーメンの明るさで点灯します。白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。停電時や避難時など、防災の備えに便利です。質量(g)690型番要確認光源白色系LED、赤色系LED使用電池単1形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)最大径×高さH(Φmm×mm)144×253動作モードHigh/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅入数1明るさ(Lm)1200光色昼光色、赤色防水性なし調光機能6モード
Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷Bluetooth接続のSサイズ静音マウスです。クリック音を抑えた静音設計で、オフィスや自宅での使用に適しています。Blue LEDセンサー搭載で、わずかな凹凸を読み取り操作できます。DPI切替ボタン付きで、マウスポインター速度を800/1200/1600dpiに切り替えできます。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。サイズS質量(g)56電源単3形アルカリ乾電池対応OSWindows 11、macOS 14以降接続方式Bluetooth 5.2分解能(dpi)800/1200/1600型番要確認寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×40×95対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応Windowsパソコン、Macシリーズボタン数4読取方式光学式 Blue LED
進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用
オーム電機¥399税込¥4391本翌々日出荷ちょうどいいサイズで持ちやすいクリーニングブラシ。超細繊維毛でほこりや汚れを取りやすい。フック穴付きで収納しやすい。パソコン・キーボード周りの清掃に便利。ディスプレイ、スマートフォン、タブレットにも使用可能全長(mm)約210色グレーサイズMサイズ質量(g)約31毛丈(mm)約70毛材ポリエステル材質(柄部)PP芯材亜鉛メッキ鉄使用場所パソコン、キーボード、ディスプレイ、スマートフォン、タブレットフック穴数あり
スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き
オーム電機¥989税込¥1,0881本欠品中スマートフォンやタブレットの操作に便利な3WAYタッチペン。導電繊維型・ディスク型・ボールペンの3機能をこれ1本に搭載。導電繊維タイプのペン先は、さらさらとしたなめらかな書き心地。ディスク型ペン先は、タッチポイントが見やすく細かい作業に最適。ボールペンは、メモやサインに便利な黒インク仕様。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応仕様●ボールペン替芯交換:可能●導電繊維ペン先直径(mm):6.5長さ(mm)162、キャップ非装着時:142色ホワイト直径(Φmm)ディスクペン先:7材質(本体)アルミニウム、銅質量(g)18対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機機能タッチペン、ボールペンインク色ボールペン:黒外径(mm)9ペン先導電繊維型、ディスク型、交換可能材質(ペン先)ポリカーボネート、導電繊維
デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。持ち運びに便利な手帳型キャリングケース付き。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で携帯しやすい。3V CR2032ボタン電池付き仕様テストリード:金メッキテストリード付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池、手帳型キャリングケース質量(g)約60電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記ありケース手帳型キャリングケース付き
ピンプラグ式テストリード 最大500V対応 PVCコード
オーム電機¥419税込¥4611セット(2本)翌々日出荷ピンプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大500Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能その他【バナナプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応ピンプラグ式テスタープラグ形状ピンプラグ式最大電圧(V)500
AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。幅(mm)90色ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷バックライト付き体重体組成計。最大150kgまで測定。体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定。基礎代謝量・BMI測定。最大10人登録可能。強化ガラス採用。日々の健康管理におすすめ材質強化ガラス色ホワイト質量(g)1376電源単4乾電池×2測定項目体重/体脂肪率/体水分率/骨格筋率/骨量/内臓脂肪/BMI/基礎代謝表示バックライト液晶目量(g)100/200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260最大計量(kg)150計量範囲5~150kg登録人数10人
USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能。接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい質量(g)46ポート数2最大出力(W)12コネクタ形状USB Type-A×2出力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)プラグ形状収納式定格入力AC100-240V (50/60Hz)最大出力電流(A)2.4
なめらかケーブル USB-C to C PD100W
オーム電機¥879~税込¥967~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/あり色ホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
なめらかケーブル USB-A to C シリコン
オーム電機¥679~税込¥747~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付
オーム電機¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷雷ガード搭載で雷サージからパソコンや精密機器を保護する電源タップです。回転不要で差すだけでロックできる抜け止め構造により、プラグの抜け落ちを防止します。漏電防止に配慮したアース付きで、2ピン/3ピンどちらのプラグにも対応します。アース端子をタップ側面に配置しているため、差し込み口を選ばず使用できます。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を採用し、安全性を高めています。導線を二重被ふくしたコード構造により、耐久性と強度を向上させています。マグネット付きで、デスクやスチール面に仮固定して使用できます。用途パソコンやOA機器、AV機器などの精密機器用電源タップとして、オフィスや家庭での雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2機構抜け止め/差すだけロックアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2ピン/3ピン対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用
オーム電機¥1,479税込¥1,6271個翌々日出荷ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)
有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載
オーム電機¥1,980税込¥2,1781台翌々日出荷26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能。USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現。日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応。3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立。チルトスタンド付きで手首への負担を軽減用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用ケーブル長(m)1.55本体質量(g)526接続方式有線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×29.5×151.7インターフェースUSB Type-Aキー数同時押し対応キー26個キー配列日本語109キーLED色3色キーストローク(mm)5.5キーピッチ(mm)19.05キーメンブレンバックライト有
充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高照度で遠方まで照射できる充電式LEDライトです。ズーム機能によりスポット照射とワイド照射の切替が可能です。最大照射距離は約410m、明るさは450ルーメン(High時)です。High/Low/点滅の明るさ切替に対応しています。約1000回の充放電が可能なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。バッテリー残量が確認できるディスプレイ表示付きです。用途作業用/点検用/防災用種別充電式LEDライト電源充電式表示バッテリー残量表示あり光源LED電池リン酸鉄リチウムイオンバッテリーズーム可能明るさ(Lm)450明るさHigh/Low/点滅照射距離(m)最大410照射範囲スポット/ワイド切替充放電回数(回)1000エコロジー商品省エネ
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯。 人感センサー式。 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現。 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54。 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも。 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。 (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯。 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯。 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回エコロジー商品省エネ
Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き
オーム電機¥299~税込¥329~1セット(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷水銀0で環境負荷を抑えた長寿命アルカリ乾電池です。10年保存可能で日常使いから備蓄まで幅広く対応。液もれ補償付きで精密機器にも安心。グリーン購入法適合商品で、法人需要にも対応します。リモコン・おもちゃ・ライトなどで幅広く活躍します。その他液もれ補償あり形状単3形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き
オーム電機¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか翌々日出荷水銀0仕様で環境にやさしいアルカリ乾電池です。10年保存対応の長寿命設計。液もれ補償付きで機器をしっかり保護。グリーン購入法適合商品のため、法人調達にも最適。懐中電灯・玩具・各種機器で安定動作します。その他液もれ補償あり形状単2形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応
オーム電機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応
オーム電機¥719~税込¥791~1個翌々日出荷小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷お湯がこぼれにくいケトル。転倒時お湯がこぼれにくい構造。最大容量 1.0リットル。スイッチひとつでお湯が沸く。給湯ロックボタン。ふた開閉つまみ。通電ランプ付き質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1
スイッチプレート 木目調C 1個口用
オーム電機¥389税込¥4281個翌々日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ファッションプレート ウサギ 1口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き