カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • 測定用品(5)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(941)
  • SMC(403)
  • ノーブランド(363)
  • ジーエルサイエンス(78)
  • エスコ(73)
  • RS PRO(56)
  • タンガロイ(49)
  • イスカル(48)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • クラウン[事務用品](36)
  • BRAHMS(36)
  • ナブテスコサービス(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(31)
  • サンドビック(29)
  • ABB(29)
  • アズワン(28)
  • ホンダ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR2032(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • リチウム電池 CR1632(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1632(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • リチウム電池 CR1220(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1220(2個入)

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
  • 結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機

    結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

    オーム電機
    539税込593
    1袋(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
    材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 オーム電機

    CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
    仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機

    LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機

    ワイヤレスコールチャイムセット32音

    オーム電機
    1,596税込1,756
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
    レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
    レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • LEDアームバンド オーム電機

    LEDアームバンド

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
    使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
  • 押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    欠品中
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 押しボタン送信機 オーム電機

    押しボタン送信機

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
  • デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機

    デジタルテスター 薄型カードタイプ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
    仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
  • LEDミニヘッドライト オーム電機

    LEDミニヘッドライト

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
    付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10
  • ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。押しボタンタイプの増設用送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応 オーム電機

    デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1組
    翌々日出荷
    金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。持ち運びに便利な手帳型キャリングケース付き。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で携帯しやすい。3V CR2032ボタン電池付き
    仕様テストリード:金メッキテストリード付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池、手帳型キャリングケース質量(g)約60電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記ありケース手帳型キャリングケース付き
  • ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。電池不要の自家発電式押しボタン送信機。メンテナンス不要で手軽に使用可能。電源不要で設置場所を選ばない。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源電池不要機能電池不要:あり設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)80商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。人の動きを検知する人感センサー送信機。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りに適合各種monban CUBE II受信機タイプ人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)0~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×3電池寿命約1年(1日5回使用)検知方式人の動き設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機

    デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    翌々日出荷
    金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。携帯しやすいカード型。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で持ち運びに便利。3V CR2032ボタン電池付き
    仕様テストリード:金メッキテストリード付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池質量(g)約67タイプカード型電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記あり
  • ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式扉・窓の開閉設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。音や声を検知する音センサー送信機。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式音・声感度調整あり設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。防水ケース付き押しボタン送信機。お風呂場など水回りでも使用可能。吸盤取り付け対応。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
crc特集