カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: オンダ製作所のすべての商品

継足しチーズ保温材
オンダ製作所¥399税込¥4391個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。寸法L(mm)70寸法D(Φmm)59寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)29
継足しチーズ保温材
オンダ製作所¥339税込¥3731個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8-13-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。寸法L(mm)60寸法D(Φmm)52寸法d1(Φmm)29寸法d2(Φmm)32
JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
カポリ2ジョイント 黄銅ソケット
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839~税込¥923~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
アタッチメント(WJ12型、WT19型用)
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW色白
架台(WJ12型、WT19型用)
オンダ製作所¥329~税込¥362~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW色白
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)97寸法L2(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13×13
万能床座
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2
配管行先表示シール 大
オンダ製作所¥599税込¥6591個(10枚)5日以内出荷・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5寸法L(mm)125
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。呼び径(ねじ)G1/2
JF4型循環口 アングル ねじ接続用
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。呼び径(ねじ)G1/2
回転ニップル テーパおねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
スポットカバー サイズ変換アタッチメント
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー キャップ(大)
オンダ製作所¥499~税込¥549~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー キャップ
オンダ製作所¥239税込¥2631個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
スポットカバー ソケット
オンダ製作所¥369~税込¥406~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
特厚カポリ ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
HJ2型 テーパめねじ 青銅
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
樹脂製テストプラグ U字ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
樹脂製テストプラグ 回転エルボ
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13A
耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材)
オンダ製作所¥959~税込¥1,055~1個5日以内出荷・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ
オンダ製作所¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
SMX型 ステンレス クロス SUS316
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SDL7型 片サドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981パック(50個)5日以内出荷配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
WJ51型 床出しロングジョイント
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
WJ62型 配管アダプター 黄銅
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
NE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75