特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
872件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

    オンダ製作所
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    WL61型 プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
  • HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所

    HJ1型 変換アダプター テーパおねじ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • 水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    ナット付アダプター Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用継手(Φ8用エルボ) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8用エルボ)

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • WJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • 給湯器用平行ニップル 内・外 オンダ製作所

    給湯器用平行ニップル 内・外

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所

    WJ12型 水栓胴長アダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • WJ6型 プラグ オンダ製作所

    WJ6型 プラグ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
    材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付ホースアダプター オンダ製作所

    ナット付ホースアダプター

    オンダ製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

    オンダ製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • キャップセット オンダ製作所

    キャップセット

    オンダ製作所
    429税込472
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • フレキナット(ノンアスベストパッキン付) オンダ製作所

    フレキナット(ノンアスベストパッキン付)

    オンダ製作所
    379税込417
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所

    巻フレキ(SUS316L)

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
    材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
  • 給湯器ニップル オンダ製作所

    給湯器ニップル

    オンダ製作所
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(平行ねじ)

    オンダ製作所
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管アダプター オンダ製作所

    銅管アダプター

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
    材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所

    SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-15L型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック オンダ製作所

    MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AE4型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE4型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • CB1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • JE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    JE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WHS1-AE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-AE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL6型 逆座水栓エルボ オンダ製作所

    WL6型 逆座水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
  • イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 10mm被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • M2型 フリーボール オンダ製作所

    M2型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • カポリツインW用金具セット10AxG1/2 オンダ製作所

    カポリツインW用金具セット10AxG1/2

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで