872件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修テープ オンダ製作所

    補修テープ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆付架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の被覆材の補修等に使用。
    長さ(m)20テープ幅(mm)30
  • 灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所

    WJ74型 既設三管種変換継手

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
  • 目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所

    目印くん 10A・13A・16A・20A用

    オンダ製作所
    339税込373
    1箱
    当日出荷
    ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
    適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
  • プラグ オンダ製作所

    プラグ

    オンダ製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

    オンダ製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80接続方式Rねじ×ストレート使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所

    F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • フレキナット(ゴムパッキン付) オンダ製作所

    フレキナット(ゴムパッキン付)

    オンダ製作所
    319税込351
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア オンダ製作所

    SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 フルボア設計で大流量配管に最適。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • AE2型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE2型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントパイプカッター

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
    適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
  • WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    WL2型 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
  • 継手用10mm保温材 エルボ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 エルボ

    オンダ製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所

    WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所

    WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取出し用の継手。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。・本体と座は取外し可能。・ビス3本付。・埋設可能。
    材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • TKP3型通気プロ オンダ製作所

    TKP3型通気プロ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。
  • 目印くん13,16 オンダ製作所

    目印くん13,16

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
    適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
  • ヘッダーバルブ オンダ製作所

    ヘッダーバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    IHH型10mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、10mmです。
  • カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
  • 偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所

    偏芯ザルボ 青銅製

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)。・給水栓の取付け位置調整に使用
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
  • スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所

    スポットカバー 壁貫通エルボ(大)

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 外エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 外エルボ

    オンダ製作所
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 検査プラグ オンダ製作所

    検査プラグ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
    材質樹脂形状検査プラグ使用温度範囲(℃)5~35呼び径R1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
  • ワニグチ片サドル オンダ製作所

    ワニグチ片サドル

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
  • HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所

    HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    879税込967
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
    タイプ10mm保温材仕様
  • WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    WL61型 プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
  • 灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)

    オンダ製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • WPJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WPJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管・Su管変換アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所

    SFS5型 ステンレス厚口ソケット

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 砲金クロス オンダ製作所

    砲金クロス

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75