カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: オンダ製作所のすべての商品
特価

目印くん 10A・13A・16A・20A用
オンダ製作所¥339税込¥3731箱当日出荷ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
オンダ製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
フレキナット(ノンアスベストパッキン付)
オンダ製作所¥379~税込¥417~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
水栓エルボ
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
CB2型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WB1型 テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
WL6型 逆座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
WJ31型 ポリ管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ18型 ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WH型ダブルロックヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。用途給水・給湯・暖房・融雪仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵材質CAC406C/青銅形状マニホールド種類その他継手使用温度範囲(℃)(継手)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]寸法d(呼び径A)13寸法D(Rc)3/4
WT6型 座付水栓チーズ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)に水栓や吸気弁などを配管途中に取付ける場合に便利です。・スポットカバー、シンプルカバーに対応します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)85寸法L2(mm)30寸法L3(mm)17使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A呼び径(ねじ)Rp1/2
WL3型 エルボソケット
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター(青銅製)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付。・埋設可能。材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL75型 壁貫通水栓エルボ
オンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・外壁から継手を取付け、壁を貫通させて室内に水栓を取付ける際に使用します。・内壁側が劣化し、継手の固定がしずらい現場での水栓取付けに便利です。・座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。 また、取付けビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。・壁貫通部が一体となった継手のため、接続部が少なく、施工がラクラクにできます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652貫通穴径(Φmm)30使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WJ66型 配管アダプター(Φ78)
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。・ビス3本付材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WJ9型 座付水栓ソケット
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
水圧テストゲージ用バルブ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・強度に優れた特殊PPS製の水圧テストゲージ用バルブです。・軽量なのでマンション現場など大量に持ち運ぶのに便利で、テストポンプの接続部はファスナータイプなので付け替え作業も楽々です。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2×G3/8×G1/2
ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取り出し用の継手。・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。・芯出し用目印で継手の位置出しが簡単です。材質樹脂(PPS)、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
クイックジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥729~税込¥802~1個5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ34型 配管アダプター Rpねじ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ
オンダ製作所¥739税込¥8131個5日以内出荷・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。材質黄銅寸法L(mm)45.5寸法D(Φmm)15.6適合管一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)ねじサイズR1/2
継手用10mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥229~税込¥252~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
WB5型ダブルロックバルブ 青銅製
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパおねじ(Rねじ)。・本品のRねじはフレキ管接続可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
施工補助サドル
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)5日以内出荷・配管カバーSタイプの施工補助用のサドルです。・本品は配管カバーに収まります。・配管が長い時や、先行配管時に便利です。必要に応じてご使用下さい。・1セット20個入り材質樹脂色アイボリー
可変ホルダー・プレートセット
オンダ製作所¥479税込¥5271セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法D(Φmm)65
TKP3型通気プロ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839税込¥9231個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
フレキカットジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー
オンダ製作所¥279~税込¥307~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー チーズ
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・チーズを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー 壁貫通エルボ
オンダ製作所¥389税込¥4281個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13、CML3-13-S
HJ50型 吸気弁アダプター
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-473使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75