872件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所

    WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
  • WL14型 左座水栓エルボ オンダ製作所

    WL14型 左座水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • WJ14型 平行めねじ オンダ製作所

    WJ14型 平行めねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WB2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
  • 灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所

    灯油コックボックス シャットボックス

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
  • 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
  • WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所

    WPL42型 銅管・Su管変換エルボ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
    材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所

    WB35型 流量調整ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
    用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 定尺フレキ オンダ製作所

    定尺フレキ

    オンダ製作所
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 砲金ホースニップル オンダ製作所

    砲金ホースニップル

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付エルボアダプター オンダ製作所

    ナット付エルボアダプター

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 両ナット付アダプター オンダ製作所

    両ナット付アダプター

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • AU6型ボールバルブ オンダ製作所

    AU6型ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付アダプター オンダ製作所

    ナット付アダプター

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • ソケット オンダ製作所

    ソケット

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 90°銅管アダプター オンダ製作所

    90°銅管アダプター

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
    材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座付水栓エルボ オンダ製作所

    座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
  • SFUL型 ステンレスユニオンエルボ オンダ製作所

    SFUL型 ステンレスユニオンエルボ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
  • OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-15L型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
  • ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントパイプカッター

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントのパイプカッター「OS-520」専用替刃。
  • 5E型 回転ヘッダー オンダ製作所

    5E型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-JE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所

    WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • WL33型 両座水栓エルボ オンダ製作所

    WL33型 両座水栓エルボ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • コルゲートイージーカポリ オンダ製作所

    コルゲートイージーカポリ

    オンダ製作所
    8,498税込9,348
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    使用流体冷温水・不凍液
  • ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • カポリツインW用金具セット10Aソケット オンダ製作所

    カポリツインW用金具セット10Aソケット

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅呼び径(A)10A