856件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所

    SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • SFHS型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 異径ニップル 両テーパ オンダ製作所

    異径ニップル 両テーパ

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所

    SFN5型 ステンレス丸片ニップル

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • SFHN型 ステンレス六角ホースニップル オンダ製作所

    SFHN型 ステンレス六角ホースニップル

    オンダ製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所

    FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所

    耐熱逆止弁付ニップル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • Sニップル オンダ製作所

    Sニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア オンダ製作所

    FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。 片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所

    WL5型 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所

    SFG型 ステンレスニップル

    オンダ製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 外フレキ用チーズ オンダ製作所

    外フレキ用チーズ

    オンダ製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFU型 ステンレスユニオン オンダ製作所

    SFU型 ステンレスユニオン

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
  • 給水栓プラグ オンダ製作所

    給水栓プラグ

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 逆止弁付ニップル オンダ製作所

    逆止弁付ニップル

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ オンダ製作所

    F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • WPJ6型 プラグ オンダ製作所

    WPJ6型 プラグ

    オンダ製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-50S型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    最高許容圧力(MPa)0.1
  • 被覆カッター オンダ製作所

    被覆カッター

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷
    架橋ポリエチレン管等の被覆材のみの切断が可能。 パイプの外面に傷が付きません。 被覆厚は10mmまで適用。
  • WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所

    WPL39型 HIVP変換エルボ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS2型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 砲金エルボ オンダ製作所

    砲金エルボ

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
  • フレキ用エルボ オンダ製作所

    フレキ用エルボ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • AE7型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE7型 ボールバルブ

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 両テーパニップル オンダ製作所

    両テーパニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所

    FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ