856件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用バルブ オンダ製作所

    洗濯機用バルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
  • パイプクリッパー オンダ製作所

    パイプクリッパー

    オンダ製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 砲金ソケット オンダ製作所

    砲金ソケット

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所

    F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(テーパねじ)

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水栓ソケット オンダ製作所

    水栓ソケット

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • AE3型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE3型 ボールバルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所

    WL42型 銅管変換エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所

    MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 チーズ

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • クイックジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    クイックジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所

    スポットカバー 配管カバーSタイプ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・配管カバーSタイプでパイプを覆うことで、より美しく、安全なリフォームが可能です。・ベースを設置する必要がないため、配管施工後に取付けが可能です。・また、スポットカバーで施工済みの現場にも、直線部のみ後から取付けることが可能です。・配管全体を覆わなくても施工できるため、配管中の必要な箇所だけに使用可能です。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー長さ(m)2適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
  • ホースニップル(黄銅) オンダ製作所

    ホースニップル(黄銅)

    オンダ製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
    用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
  • SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所

    SMU型 ステンレスユニオン SUS316

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
  • SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所

    SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • M7型 フリーボール オンダ製作所

    M7型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアープラグに接続するコンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • WJ7型 アダプター オンダ製作所

    WJ7型 アダプター

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ニップル オンダ製作所

    砲金ニップル

    オンダ製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)38接続方式Rcねじ×Rcねじ使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • フレキナット(ゴムパッキン付) オンダ製作所

    フレキナット(ゴムパッキン付)

    オンダ製作所
    319税込351
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • AE6型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE6型 ボールバルブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所

    FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • AE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    AE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所

    WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
    材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所

    MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所

    SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
  • 継手用10mm保温材 エルボ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 エルボ

    オンダ製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
    材質黄銅
  • クイックファスナーカバーセット オンダ製作所

    クイックファスナーカバーセット

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個(10個)
    5日以内出荷
    ・クイックジョイントなどクイックファスナー仕様の継手を固定するファスナーとファスナーカバーのセットです。・ワンタッチで取付け、取外しできるので点検やリフォームに最適です。・1セット10個入り