「mro」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ
アズワン品番65-7326-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30
アズワン品番65-7299-58
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLC
アズワン品番65-7359-25
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。血圧計や活動量計と一緒に管理できます。
アプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。測定データを通じて、体の状態を細かく把握できます。目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。1.体重 100g単位 2.体脂肪率 3.骨格筋率 4.BMI 5.基礎代謝 6.体年齢 7.内臓脂肪レベル 8.子どもアルゴリズム
一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。
乗るだけで電源ON!ユーザーを自動認識してアプリにデータを送ります。家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン。ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザインでお手入れもラクラクです。
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート
幅(mm)285
高さ(mm)28
奥行(mm)280
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個
本体質量(kg)約1.6(電池含む)
登録人数4人
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル
質量(g)50
規格I/F:USB Specification2.0準拠
電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)
ケーブル長(m)0.5
速度(DTE)115.2kビット/s
消費電流(mA)35
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
雰囲気腐食性ガスのないこと
周囲温度(℃)0~55
アズワン品番65-7335-53
コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)
アクセサリタイプCable
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)
幅(mm)33
高さ(mm)78
奥行(mm)12
電源リチウム電池CR2032×1個
本体質量(g)約28(電池含む)
Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信
アズワン品番65-7276-24
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77
アズワン品番65-7316-64
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。高出力 安定した検出
仕様●検出範囲:4000 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP50
アズワン品番65-7273-42
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ。・本製品は2人まで利用可能です。1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。 。2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。
付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)
電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03)
Omron SmartSlice アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communication
アズワン品番65-7333-76
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7337-68
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
7日以内出荷
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Series
アズワン品番65-7289-48
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Omron NX-AD シリーズは、Omron のアナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX-AD 入力ユニットです保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:NX I/O ユニット
アズワン品番65-7272-74
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mm
アズワン品番65-7273-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
仕様●許容入力:0.08 kW
アズワン品番65-7273-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2
アズワン品番65-7280-20
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、長さが 3 m です。これらのケーブルはさまざまな長さがあり、優れています 品質
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:400 V●許容入力:400 → 11000 W●長さ:3m
アズワン品番65-7283-09
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PC
アズワン品番65-7273-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ±
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm
アズワン品番65-7358-57
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5AC シリーズ温度コントローラは、制御リレー出力 1 個、補助出力 4 個、ユニバーサル入力を備えています。このコントローラの幅は 96 mm、高さは 96 mm です。このコントローラは、精度、使いやすさ、制御性能の Crucial 領域における新しいグローバルスタンダードセットです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。このシリーズ
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●ディスプレイの色:白
アズワン品番65-7333-50
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-61
1組
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。55 本のビームと 14 mm の分解能のセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:55●防護高さ:560mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm
アズワン品番65-7348-59
1組
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。39 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:39●防護高さ:400mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm
アズワン品番65-7348-60
1組
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mm
アズワン品番65-7286-98
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10m
アズワン品番65-7274-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ
アズワン品番65-7274-19
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kW
アズワン品番65-7276-38
1個
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series
アズワン品番65-7336-91
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mm
アズワン品番65-7307-60
1組
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm
アズワン品番65-7298-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NB5Q 5.6 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、信頼性の高いスマートなワイド TFT LCD解像度が 320 x 234px では、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、US
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:5.6 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 234pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7300-38
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-67
1組
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7317-91
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4
アズワン品番65-7273-40
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm
アズワン品番65-7340-15
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ