「omuron」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
検温部位わき下・口中
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式実測式
仕様(感温部)サーミスタ
付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)12(電池含む)
測定精度±0.1℃
表示方式3桁+℃
使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池交換可能
使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
電池寿命約5000回(実測:10分)
保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10
防水性JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
アズワン品番65-7310-63
1個
¥179
税込¥197
欠品中
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用
測定方式予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)32.0~42.0
付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)14(電池含)
測定時間予測:60秒、実測:10分
メモリー前回値
使用電池CR1025×1
電池交換可能
電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7
機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池CR1220
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位上腕
付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約250(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129
機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯
電池寿命300回(目安)
メモリー機能前回値メモリ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個
質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)
寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合本体HHX-PRINT
幅(mm)37.5
1パック(5巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3
測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)
測定範囲32.0~42.0℃
測定精度±0.1℃
電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)
質量(g)約11(電池含む)
付属品クリップ付収納ケース
一般的名称電子体温計
仕様感温部:サーミスタ
アズワン品番8-9842-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313
アズワン品番8-4389-21
適応腕周:17~36cm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥28,990
税込¥31,889
4日以内出荷
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ
アズワン品番65-7326-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)溝幅:5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
センサー型式フォーク形
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
応差0.025mm以下
応答周波数(kHz)1以上、平均値:3
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
ライトソース赤外線
発光方式直流光
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)
使用温度範囲(℃)-25~55
検出方式逆反射型
接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体
検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
消費電流(mA)40
センサー型式ブロック形
照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
設定距離(mm)3
保存温度範囲(℃)-30~80
応答周波数(Hz)50以上、平均値:500
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)
応差横方向:0.5mm
負荷電流(mA)(制御出力)100以下
出力形式NPNオープンコレクタ出力
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下
最大電流(mA)100
保存湿度範囲(%RH)5~95
使用湿度範囲(%RH)5~85
ライトソース赤外線
発光方式直流光
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)約14(電池含む)
電源リチウム電池CR1220×1
測定方式予測式・実測式
表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間予測:15秒、実測:10分
機能おしらぜブザー付き
メモリー前回値
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性フラット感温部
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210
使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定精度±0.1℃
電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7
本体質量(g)14
一般的名称電子体温計
アズワン品番8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻
適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
アズワン品番65-7348-90
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
対応機種 HEM-1021/1011/1010/8101-JE3/1000/1020/1022/1012
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30
アズワン品番65-7299-58
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLC
アズワン品番65-7359-25
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ