材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
色ホワイト
材質ポリエチレン
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール
リベット種別ブラインドリベット
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
材質ポリエチレン
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ