特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
218件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
    用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(1本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
  • ガスレンズノズル 東安

    ガスレンズノズル

    東安
    898税込988
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
    主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
  • 鋳物用 溶接棒 東安

    鋳物用 溶接棒

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    4,998税込5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    1,998税込2,198
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • ケーブルカバー 牛革 東安

    ケーブルカバー 牛革

    東安
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
    用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。材質自然牛革幅(mm)150黄色長さ(m)7.8(8トーチ用)
  • サンドペーパー 丸型 東安

    サンドペーパー 丸型

    東安
    2,398税込2,638
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ!。粒度の数字が小さいほど研粒が荒く、大きいほど細かいです
    用途自動車補修研磨。各種車両の塗膜研磨。金属焼付け塗装研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨・FRP研磨白色直径(Φmm)125
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
    適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
  • アルミMIGワイヤ 東安

    アルミMIGワイヤ

    東安
    4,098税込4,508
    1巻(0.45kg)ほか
    3日以内出荷
    CE認定工場【AWS ER4043】
    用途アルミMIG溶接用
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    2,598税込2,858
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • かぶり型防災面 東安

    かぶり型防災面

    東安
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    ◆特徴1:耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。◆特徴2:透明カバーの横幅(350mm)が広く、全面的に顔を保護します。◆特徴3:頭部ベルトは後部のつまみでサイズ調整が可能で、非常に便利です。
    用途草刈り・刈り払い作業。グラインダーなどの研磨作業寸法(縦×横)(mm)面サイズ:200×350規格品ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)3(普通は1~2位)装着方法直かぶり
  • 平ワッシャ(メッキ無し) 東安

    平ワッシャ(メッキ無し)

    東安
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • トーチキャップ 東安

    トーチキャップ

    東安
    859税込945
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    アンペア150A空冷/200A空冷
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • 溶接用手袋 5本指 ロング 東安

    溶接用手袋 5本指 ロング

    東安
    3,098税込3,408
    1双
    当日出荷
    肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!。暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。
    用途溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等)サイズサイズフリー寸法(cm)長さ:約50横幅:約15厚さ(mm):1.4±0.5%
  • マグネットツールホルダー 東安

    マグネットツールホルダー

    東安
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    1.両面磁石なので、鉄板等に簡単装着!。2.強い磁力でしっかり吸着!
    用途ガレージや工場などでさまざまな種類の金属工具を収納できます!寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)500×37.2×14.8
  • ヘッドライト 東安

    ヘッドライト

    東安
    1,398税込1,538
    1箱
    当日出荷
    1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。
    用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに!付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)エコロジー商品省エネ
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
    適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
    適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
    適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ50/70A用電極
    適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    1,398税込1,538
    1袋(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
  • 溶接用手袋 5本指 東安

    溶接用手袋 5本指

    東安
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    裏地付いていますので、非常に柔らかい !
    仕様globe-uraji性能耐熱性・耐久性材質牛床革厚さ(mm)1.4±0.5%BKサイズフリータイプ5本指全長(cm)約36
  • プラズマ シールドカップ 東安

    プラズマ シールドカップ

    東安
    999税込1,099
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
    高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(5kg)ほか
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(5kg)
    当日出荷
    MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 東安

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    東安
    9,998税込10,998
    1箱(1台)
    当日出荷
    ガス調整器
    低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm
  • 六角軸ワイヤーブラシセット 東安

    六角軸ワイヤーブラシセット

    東安
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
  • 平ワッシャ(銅メッキ) 東安

    平ワッシャ(銅メッキ)

    東安
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <銅メッキあり>。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(2.5kg)
    3日以内出荷
    1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
    用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ
    適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    2,798税込3,078
    1組
    3日以内出荷
    ・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用
    仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
  • TIG用クリアノズル 東安

    TIG用クリアノズル

    東安
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスカバー付きで補強度アップ!
    全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9