267件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(5kg)
    欠品中
    MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
    電流(A)500
  • CO2 絶縁付ノズル 東安

    CO2 絶縁付ノズル

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
  • 三角 ワッシャ 東安

    三角 ワッシャ

    東安
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
  • ヒネリカップブラシ ステンレス 東安

    ヒネリカップブラシ ステンレス

    東安
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
  • 軸付き 筒型ブラシ 鋼線 東安

    軸付き 筒型ブラシ 鋼線

    東安
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくい。電動工具用
    用途底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。軸径(Φmm)6軸長(mm)22毛丈(mm)30材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)毛材ワイヤ鋼線最大回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)15線径(mm)0.3材質(線材)鋼線
  • 六角軸ワイヤーブラシセット 東安

    六角軸ワイヤーブラシセット

    東安
    ¥479税込¥527
    1セット
    3日以内出荷
    用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
  • タングステン電極棒用 空ケース 東安

    タングステン電極棒用 空ケース

    東安
    ¥559税込¥615
    1セット(5ケース)
    3日以内出荷
    用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
  • 切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm 東安

    切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2色黒砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • ステンレス用ノンガスワイヤ 東安

    ステンレス用ノンガスワイヤ

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(0.45kg)
    3日以内出荷
    溶接する時、ガスいりません!
    用途SUS304等の溶接種別SUSnonGas0.9×0.45寸法(mm)【スプール】外径100、高さ48、取付内径16電流(A)溶接:30~145線径(Φmm)0.9板厚(mm)溶接:0.8~4.0
  • 波型ワイヤー 東安

    波型ワイヤー

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A
    適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
    適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    ¥989税込¥1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • プラズマ シールドカップ 東安

    プラズマ シールドカップ

    東安
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
    高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1本(2.5kg)ほか
    3日以内出荷
    用途二輪車や車両等の溶接
  • 草刈り用 チップソー 東安

    草刈り用 チップソー

    東安
    ¥3,890税込¥4,279
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
    用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    ¥1,090税込¥1,199
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプストレートアンペア500A
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(5kg)ほか
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
    適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
  • ケーブルカバー 牛革 東安

    ケーブルカバー 牛革

    東安
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    (ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
    用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。寸法長さ:4m幅:約15cm
  • 溶接用手袋 5本指 東安

    溶接用手袋 5本指

    東安
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10双)
    3日以内出荷
    手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。★親指の付け根の裁縫箇所を改良しました★。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!
    用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)材質豚クレスト、自然牛皮幅(cm)約13入数(双)10全長(cm)約35
  • 前掛け ジャンパー 自然牛皮 東安

    前掛け ジャンパー 自然牛皮

    東安
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。
    用途溶接、 塗装業、建築業、土木業等材質牛革袖丈(cm)約70着丈(cm)約68身幅(cm)95(全開)
  • TIGトーチカバー 東安

    TIGトーチカバー

    東安
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(1本)
    当日出荷
    TIGトーチ部品
    長さ(m)7.8前後主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
  • 裏当て材 東安

    裏当て材

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ガスシールドアーク片面溶接用
    用途造船のデッキ、ボトム、側外板、鉄骨、橋梁の鋼床板・箱桁など使用方法アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけなのでセットが容易!マグネットなどの固定補助治具は不要です。固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用可能!固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です!材質セラミック寸法(cm)約60×2.5×厚み0.8
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
    長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
  • コレットボディ 東安

    コレットボディ

    東安
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    全長(mm)50主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
  • プラズマ 消耗品セット 東安

    プラズマ 消耗品セット

    東安
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷
  • スリングベルト 東安

    スリングベルト

    東安
    ¥899~税込¥989~
    1本
    3日以内出荷
    両端アイ形で、操作簡単!。強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!。安心のCEマーク取得商品。ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。安全性が高く、安心してお使いいただけます!
    用途表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の。玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!。(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・。工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
  • 耐水ペーパー 東安

    耐水ペーパー

    東安
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    簡単にカットできるのでサイズ調整もすぐにできます!。日本大手メーカーと同じ外国工場で製造しています!。手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布してます!
    用途塗装前の木材の下地作り、金属のサビ取り。研磨仕上げ、木工作業やDIYに!。第2段階の研磨やバリ取り、表面平滑度向上のために。ご使用いただくのがおすすめです。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • 耐水ペーパー 東安

    耐水ペーパー

    東安
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    簡単にカットできるのでサイズ調整もすぐにできます!。日本大手メーカーと同じ外国工場で製造しています!。手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布してます!
    用途塗装前の木材の下地作り、金属のサビ取り。研磨仕上げ、木工作業やDIYに!。研削速度が速く、初期作業の研削などのご使用におすすめです。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • ねじりワッシャ 東安

    ねじりワッシャ

    東安
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
    用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質鉄危険物の類別非危険物
  • 平ワッシャ(メッキ無し) 東安

    平ワッシャ(メッキ無し)

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • 直流用ガウジングカーボン棒 東安

    直流用ガウジングカーボン棒

    東安
    ¥639~税込¥703~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。長さ(mm)355
  • 爪フック 東安

    爪フック

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • 電極 東安

    電極

    東安
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A
    適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351CTL-0151/0302/0351CTP-0302/0351種別OTC15-35electrode