カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東安
- 5ページ目
5ページ目: 東安のすべての商品

チェーンブラシ
東安¥649税込¥7141セット(2本)3日以内出荷用途自転車/バイクチェーンの清掃に。3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!
プラズマトーチ
東安¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷トーチガイド両輪付き!長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
溶接用 ソープストーンマーカー
東安¥829税込¥9121本3日以内出荷溶接部を汚さず、必要に応じて簡単に拭き取れます!。高温耐性や防水性あり!。書きやすい平型タイプのストーンです!。ゴールド部分はポケットに引っ掛けることができるためすぐに取り出せます!用途工業用マーキングツールとしてご使用ください。溶接、金属製造、建設、機械製造、自動車製造、船舶、鋼などに適しています。仕様SoapstoneMarkersセット内容1本(ホルダー付き)交換用ストーン2本付寸法(mm)約125色白色
アースクリップ
東安¥3,198税込¥3,5181箱3日以内出荷1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用
送給機用 フィードローラ-
東安¥1,898税込¥2,0881袋3日以内出荷用途ワイヤ送給装置に取り付け、ワイヤの送り出しに使用します。溶接ワイヤを掴み、円滑に送り出します。適合機種YD-200KRII/YD-350KRII/YD-500KRII/YK-500KHI/YK-600LHI/YD-160SL7/YD-190SL7/YD-200GT3/YD-200RX1/YD-350RX1/YD-500RX1/YD-600RF2/YD-600CL4/YD-500CL4
軟鋼用 アーク溶接棒
東安¥6,998税込¥7,6981箱(20kg)3日以内出荷アーク溶接棒用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
エアープラズマ切断機
東安¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。付属品CUT45トーチ(4m)本体質量(kg)約7.2定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~45コンプレッサー外付けタイプ切断方法接触式切断定格入力8.5KVA、5.2KW
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き
東安¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
100V専用 ノンガス半自動溶接機
東安¥17,980税込¥19,7781箱(1台)3日以内出荷溶接機電源(V)100 (50/60Hz)ワイヤー径(Φmm)対応ノンガスワイヤー線径:0.8~1.0まで板厚(mm)溶接母材:0.5~4.0前後定格使用率(%)35 (80A)~100 (50A)母材材質:鉄、ステンレス最高無負荷電圧(V)32出力電流30A(15.5V)-80A(18V)
インシュレーター
東安¥5,798税込¥6,3781セット(10本)4日以内出荷溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
チップ
東安¥1,198税込¥1,3181セット(5本)3日以内出荷特徴:標準アークはもちろんのこと、パルス溶接に最適です!。高使用率・高温の溶接におすすめです。用途用途:アルミニウム専用チップで、幅広い溶接に対応しています。
CO2チップ高耐久
東安¥1,998税込¥2,1981セット(10本)3日以内出荷効果・特長。1.独自開発の新メッキ効果・Active溶接でRチップの5倍の寿命・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件・AWP(ワイヤ制御方式)・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ用途用途:ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接ストレートトーチボディに最適!
CO2チップ
東安¥1,198税込¥1,3181セット(5本)3日以内出荷特徴:標準アークはもちろんのこと、パルス溶接に最適です!。高使用率・高温の溶接におすすめです。用途用途:アルミニウム専用チップで、幅広い溶接に対応しています。
トーチハンドル
東安¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷差し込み式タイプのため取付簡単!。ハンドルの内側にネジはございません。型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17アンペア150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20
コレットボディ
東安¥2,198税込¥2,4181セット(2本)3日以内出荷スタッビー用部品と合わせてご使用ください。ミニガスレンズコレットボディ以外の商品は別売りです。全長(mm)28適合メーカーウェルドクラフト式(ラメール):WP-17・WP-26・WP-18アンペア150A・200A・300A
安全保護ゴーグル
東安¥1,798税込¥1,9781セット(3個)3日以内出荷ウイルス対策や花粉症対策として大活躍できます。日常的の風や作業中の砂・埃などからもしっかり保護できます。完全に透明なデザイン、クリアな可視レンズ、広い視野。眼鏡をかけたままで着用できます。優れた素材を使用し、霧が発生しても視界を妨げないように設計されています。顔に密着し、目からの感染を防ぎます。目を保護するために設計する防護眼鏡で、いろんな場合に適用可能です。飛沫・花粉防止・建築、土木作業時の風・砂・埃・破片対応。バイク、サイクリング、マリンスポーツ、自転車などアウトドアスポーツでも幅広く使える保護メガネです!。アルコール消毒も可能!衛生的に保てます。用途ウイルス対策、飛沫対策・防護、花粉症・感染予防仕様曇り止め機能付き材質(フレーム)ポリ塩化ビニル
保護スリーブ
東安¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷やけど防止 保護具用途火傷などから保護するスリーブです。あらゆる溶接熱から手を保護します!使用方法1:指に差してアーク熱から保護、2:トーチハンドルに取り付け、溶接熱から保護寸法(cm)長さ:33.5、幅:4
タングステン電極棒 ジルコニア入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。長さ(mm)150識別色先端識別色:白