カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東安
- 4ページ目
4ページ目: 東安のすべての商品

電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)3日以内出荷ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
TIG用クリアノズル
東安¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ステンレスカバー付きで補強度アップ!全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
ステンレス鋼用 溶接棒
東安¥3,598~税込¥3,958~1箱(2kg)3日以内出荷用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
切断砥石 両面補強
東安¥859税込¥9451箱(10枚)3日以内出荷砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1色黒砥材WA アルミナ研削材最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105、パッキン:30内径(mm)パッキン:15穴径(mm)15
スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用
東安¥3,398税込¥3,7381セット(500本)3日以内出荷用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
チップソー 鉄 ステンレス 兼用
東安¥2,598税込¥2,8581箱(1枚)3日以内出荷鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先にパウダーチタンチップ採用(精度・耐久性UP!)用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材刃数36刃厚(mm)1.8回転数MAX6000/min適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材外径(mm)180内径(mm)20
コレットボディ
東安¥2,498税込¥2,7481箱(2本)当日出荷TIGガスレンズ用適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26全長(mm)50線径(Φmm)2.4主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
CO2トーチ用オリフィス
東安¥4,998税込¥5,4981セット(20本)4日以内出荷2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
トーチボディ
東安¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷先端一般式(曲がらないタイプ)型番【適合トーチ】ダイヘン AW-18 (適合型番:H950J00)ハンドル長さ(mm)125アンペア300A水冷
スリングベルト
東安¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷両端アイ形で、操作簡単!。強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!用途表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の。玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!。(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・。工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)色緑色ベルト幅(mm)50耐荷重(kg)1600
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
コレット
東安¥1,298税込¥1,4281セット(10本)3日以内出荷WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)。先端3割タイプ(精度高い)。 一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!全長(mm)約50
丸ワッシャ
東安¥1,798税込¥1,9781セット(100枚)3日以内出荷銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
チャック付き袋
東安¥2,898税込¥3,1881セット(400枚)3日以内出荷細長いものの保管・収納におすすめです用途部品などの小物の収納等、チャック付で安心材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)100×300×厚さ0.04色透明縦(mm)チャック下から約300入数Chuckbag-300×100
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!。4)新仕様はバッテリー2個のため寿命が長持ち!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
平ワッシャ(銅メッキ)
東安¥3,798税込¥4,1781袋(100枚)3日以内出荷<銅メッキあり>。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
軟鋼ソリッドワイヤ
東安¥2,398税込¥2,6381箱(1kg)3日以内出荷< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
プラズマ切断チップ
東安¥4,098税込¥4,5081セット(10本)3日以内出荷ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
ケーブルジョイント
東安¥2,798税込¥3,0781組3日以内出荷・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
チェーンブラシ
東安¥619税込¥6811セット(2本)3日以内出荷用途自転車/バイクチェーンの清掃に。 3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。 長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!色黒色質量(g)61
TIG細径ガスレンズノズル
東安¥2,398税込¥2,6381セット(3本)3日以内出荷主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
CO2ノズル
東安¥999税込¥1,0991セット(3本)3日以内出荷ワンタッチ差し込み式 ノズル。表面がメッキしているためスパッタがつきにくいです用途ノズルは回しながら取り付けてください材質銅適合メーカー・ヤシマ、・BINZEL(ユーロコネクター式 MB15AK)アンペア150A
硬化肉盛用溶接棒
東安¥4,298税込¥4,7281箱(5kg)3日以内出荷カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740