絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,336)
  • マキタ(2,538)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,172)
  • 日東工器(1,757)
  • TRUSCO(1,529)
  • BAHCO(バーコ)(1,400)
  • SK11(1,372)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(996)
  • KTC(965)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(923)
  • ベッセル(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(759)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーニードルスケーラー 東安

    エアーニードルスケーラー

    東安
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
  • 万能ラジオペンチ 東安

    万能ラジオペンチ

    東安
    ¥819税込¥901
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)175
  • ハンディプーラー 大 東安

    ハンディプーラー 大

    東安
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
  • ハンディプーラー 小 東安

    ハンディプーラー 小

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
  • ハンディプーラー用 アース線 東安

    ハンディプーラー用 アース線

    東安
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
    用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
  • エアーニードルスケーラー用 針 東安

    エアーニードルスケーラー用 針

    東安
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
  • マグネットピックアップツール 東安

    マグネットピックアップツール

    東安
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(1本)
    3日以内出荷
    1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
    用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
  • マグネットピックアップツール 東安

    マグネットピックアップツール

    東安
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(1本)
    3日以内出荷
    1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!
    用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5保持力約8kg