カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: フロンケミカルのすべての商品

フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。用途実験用材質PTFE
ミクロスパーテル
フロンケミカル¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
PTFE ユニオンエルボ
フロンケミカル¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE ハーフオスジョイント
フロンケミカル¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。材質PFA/PTFE質量(g)20
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881枚8日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-43
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。用途送液用材質PFA/PTFE
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥8,598税込¥9,4581個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-04
フッ素樹脂コーティング深型バット
フロンケミカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂コーティング標準バット
フロンケミカル¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から17日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から3日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
ポリヘラ(PTFE)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂上衣 PR2050BA-B アオイロシリーズ
フロンケミカル¥8,198税込¥9,0181枚6日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。種別上衣色青色コーティングPTFEコーティング無塵衣対象男女兼用
PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
PTFE接続ジョイント L型
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥6,898税込¥7,5881枚6日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-49
PTFEスリーシール式ジョイント
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。材質PTFE
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-06
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
フロンケミカル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm
フロンケミカル¥3,798税込¥4,1781個当日出荷中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。トラスコ品番735-5815質量(g)20
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個欠品中トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
フロンケミカル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE エルボ
フロンケミカル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ
フロンケミカル¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)材質本体/PTFE、袋ナット/PFA