絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
990件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PTFE) シート(500角) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) シート(500角)

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1枚
    9日以内出荷
    PTFEシート(500角)です。
    寸法(mm)500×500
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc

    フロンケミカル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • PFAスコップ フロンケミカル

    PFAスコップ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
    用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
  • 撹拌子固定マグネット フロンケミカル

    撹拌子固定マグネット

    フロンケミカル
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
    材質ゴム寸法(mm)60Φ×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂ビーカー フロンケミカル

    フッ素樹脂ビーカー

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
    材質PTFE耐熱温度(℃)260
  • フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカル

    フッ素樹脂ソロバン型シール

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE接続ジョイント T 型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T 型

    フロンケミカル
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
  • PFAデスコケース フロンケミカル

    PFAデスコケース

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
    仕様耐薬性に強い材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)使用条件耐熱温度260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ヘラ(PTFE) フロンケミカル

    両ヘラ(PTFE)

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
    厚さ(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)80×24アズワン品番63-4154-97
  • PFAフレキシブルチューブ フロンケミカル

    PFAフレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
    用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • フッ素樹脂丸底フラスコ フロンケミカル

    フッ素樹脂丸底フラスコ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
  • SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル

    SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1袋(100枚)ほか
    15日以内出荷
    平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
    材質SUS316Lメッシュ縦165/横1400織り方綾畳織ろ過度(μm)25線径(mm)縦0.07/横0.04
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ

    フロンケミカル
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    種別ナスフラスコ
  • 3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル

    3枚羽根攪拌棒

    フロンケミカル
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
    材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
  • PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ フロンケミカル

    PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
    シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
  • PTFT帯電防止チューブ フロンケミカル

    PTFT帯電防止チューブ

    フロンケミカル
    29,999税込32,999
    1巻
    5日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    全長(m)10使用温度範囲(℃)-270~260使用圧力(MPa)なし材質PTFE肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性
  • PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ フロンケミカル

    PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷から21日以内出荷
    羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
  • PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ フロンケミカル

    PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ

    フロンケミカル
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
    種別Φ9×6mmアズワン品番62-7028-89
  • フッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズ

    フロンケミカル
    8,198税込9,018
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
    種別上衣コーティングPTFEコーティング無塵衣対象男女兼用
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ フロンケミカル

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    フロンケミカル
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • 超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ フロンケミカル

    超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1枚ほか
    26日以内出荷
    超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。
  • PFAフラスコ NRシリーズ フロンケミカル

    PFAフラスコ NRシリーズ

    フロンケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    21日以内出荷
    中央は29/32で、肩口は15/25の摺合せになっています。
  • PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカル

    PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
  • PFAシリンジ NR1114シリーズ フロンケミカル

    PFAシリンジ NR1114シリーズ

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    接液部がオールフッ素樹脂製のシリンジです。耐薬品性に優れております。目盛付。
  • PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ フロンケミカル

    PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
    材質PTFE形状丸型
  • PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ フロンケミカル

    PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールPFA製。
    容量(mL)100アズワン品番61-3534-26
  • PFAメスシリンダー NR0230シリーズ フロンケミカル

    PFAメスシリンダー NR0230シリーズ

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
  • フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ

    フロンケミカル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から80日以内出荷
    オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
  • PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ フロンケミカル

    PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ

    フロンケミカル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
  • PTFE チューブコネクターL型 NR0080シリーズ フロンケミカル

    PTFE チューブコネクターL型 NR0080シリーズ

    フロンケミカル
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
  • フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
    仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
  • 回転子取り出し棒 フッ素樹脂製 フロンケミカル

    回転子取り出し棒 フッ素樹脂製

    フロンケミカル
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
  • スライダーボード 400×300×3.8mm フロンケミカル

    スライダーボード 400×300×3.8mm

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
    材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
  • PTFE手付きビーカー NR0200シリーズ フロンケミカル

    PTFE手付きビーカー NR0200シリーズ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。