カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フロンケミカルのすべての商品

PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):500×500アズワン品番65-9405-50
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE球 バリュータイプ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
PTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズ
フロンケミカル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-05
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
フッ素樹脂(PTFE)万能スコップ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φ
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5305材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-68
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ
フロンケミカル¥6,898税込¥7,5881個当日出荷左右異径の接続ジョイントです。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
PTFE ホースチューブジョイント 6Φ
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。用途送液用仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6867材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。仕様洗浄用トラスコ品番440-4904材質PTFE質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1200アズワン品番61-3538-57
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー1000cc用
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。トラスコ品番440-4891質量(g)80適合ビーカー容量(mL)1000用アズワン品番61-3538-56
延長棒
フロンケミカル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6570材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5アズワン品番61-3223-85
PTFE 耐熱ビーカー
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
PTFE粘着シート
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど