カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: JAPPYのすべての商品
特価

ホックチューブ
JAPPY¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)当日出荷から翌々日出荷後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー長さ(m)50特性難燃性
Gキャップ
JAPPY¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
マスカーテープ
JAPPY¥529~税込¥582~1巻(25m)翌日出荷糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力。シート部はコロナ処理品。コンパクトサイズで使用しやすい材質フィルム部:HDPE、粘着剤:アクリル系、テープ基材:ポリエチレンクロス長さ(m)25
単管パイプ用ジョイント ドリルねじ
JAPPY¥589税込¥6481セット翌々日出荷単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!材質鉄(三価ユニクロめっき)質量(g)3規格5×19
発熱ユニット
JAPPY¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
ドレインクリップ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981袋(25個)翌々日出荷ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします。工事不要の簡単取り付け。屋外耐用年数20年以上材質ポリアセタール色黒適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
リュック式防水バッグ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から3日以内出荷現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
埋設標示シート 弱電
JAPPY¥1,998~税込¥2,198~1巻(50m)当日出荷から翌々日出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25色(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
LED防雨防湿型ブラケット
JAPPY¥4,998税込¥5,4981台当日出荷浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120色白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED高気密ダウンライト
JAPPY¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から翌々日出荷ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
LED盤内照明(フリー電圧)
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
ラチェットトルクレンチ
JAPPY¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
アルミフレキシブルダクト
JAPPY¥11,980~税込¥13,178~1箱(6本)ほか翌々日出荷軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム厚さ(mm)0.1長さ(m)【製筒時】3.6、【圧縮時】1温度範囲(℃)-10~100最小曲半径1.5RRoHS指令(10物質対応)対応
3P防雨型延長コード
JAPPY¥11,980税込¥13,1781本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
エポキシ
JAPPY¥26,980~税込¥29,678~1箱(10セット)ほか翌々日出荷多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕色(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他
3分六角長ナット
JAPPY¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
引掛シーリング
JAPPY¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
フロートレベルスイッチ
JAPPY(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個当日出荷火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
コンベックス
JAPPY¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ 強力マグネット付0点補正爪 テープは磨耗に強いナイロンコーティング 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示質量(g)356寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45
ホルソー (超開孔王)
JAPPY¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
パイピタ
JAPPY¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から翌々日出荷接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。許容静荷重(N[kgf])49[5]
ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(25個)翌々日出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用
ROBOサドル
JAPPY¥6,998税込¥7,6981袋(5個)当日出荷から3日以内出荷・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
エアコンピタッとレベル
JAPPY¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)材質ABS樹脂色(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管