カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
絶縁プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)180質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
小型クリッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
光ファイバー用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。用途グラスファイバーケーブル用トラスコ品番833-8912長さ(mm)160質量(g)166
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
プラスチック・ゴム用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
精密用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌々日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)250呼び寸法(mm)250
メカニックプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1丁当日出荷コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。先端形状ロングノーズ
パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
プレシストリップ16
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
カバーグリップ(8601/8602-250用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
絶縁メガネ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
軸用グリップリング用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
リボンケーブルカッター 56MM
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ハイレバーエンドニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1
アッセンブリーパック
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160)質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
テレフォンプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
エレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ピンセット型ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷から翌々日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
ニードルノーズペンチ 落下防止機能
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3
コンパクトニッパ”X-Cut”
KNIPEX(クニペックス)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
キャビネットキー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
200mm ミニクリッパー(ベント型)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.5全長(mm)160質量(g)172先端形状平型