カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラットノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番786-4647材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160質量(g)141種類その他プライヤ先端形状フラットノーズ先端幅(mm)9.5
パイプレンチ(S型)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁翌日出荷アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ノッチングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781丁欠品中電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は全長(mm)250種類その他プライヤ
ツールケース ベーシック
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68色ブラック鍵鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
チタン製精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途精密作業用。トラスコ品番835-5163全長(mm)120質量(g)10
ケーブルカッター(バネ付)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1
エレクトロニクスワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
ESDエレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁欠品中極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から翌々日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
アッセンブリープライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷から翌日出荷部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)10.5全長(mm)200種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
テレフォンプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
テレフォンプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。トラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0全長(mm)160質量(g)103種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷から翌日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途裸端子用
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から翌々日出荷質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
ESD精密用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から9日以内出荷エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
ラバーハンドル付き精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用トラスコ品番657-0589材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD)幅(mm)15全長(mm)123先端ストレート/先丸仕様・用途精密作業向け先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)18、【チップ】0.9
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
カラビナ付きセーフティーロープ
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5632セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)色青/赤耐荷重(kg)1.5自然長(mm)1040最大長(mm)1600最大使用質量(kg)1.5
ケーブルシザース(アングルタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
電気技師用多機能ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
ニードルノーズペンチ 145mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
スーパーニッパー 125mm 60°
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
穴付きニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁翌日出荷パワージョイントによる高い切断性能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。トラスコ品番195-5196アズワン品番64-8338-39
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。質量(g)264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM
KNIPEX(クニペックス)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質ステンレス形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.20×0.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-33特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14
9200-02 精密ピンセット5本組セット
KNIPEX(クニペックス)¥36,980税込¥40,6781セット翌々日出荷ステンレススチール。仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス導電性ありアズワン品番65-0585-07特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
9231-01 精密ピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.09×0.16導電性ありアズワン品番65-0585-40特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
9201-02 精密SMDピンセット 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)0.15×1.50導電性ありアズワン品番65-0585-11特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ位置決め寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
9291-03 逆作用ピンセット(INOX) 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.22×0.25導電性ありアズワン品番65-0585-57特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ針状寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
9291-01 逆作用ピンセット(INOX) 120MM
KNIPEX(クニペックス)¥8,598税込¥9,4581本9日以内出荷仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質高級ステンレス形状直チップ幅(mm)0.13×1.90導電性ありアズワン品番65-0585-55特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11