739件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • 8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
  • 9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)

    9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50導電性誘導体アズワン品番65-0585-20特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15
  • 9281-03 ESDチップ交換式ピンセット 130MM KNIPEX(クニペックス)

    9281-03 ESDチップ交換式ピンセット 130MM

    KNIPEX(クニペックス)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状60°曲がりチップ幅(mm)0.40×0.70導電性誘導体アズワン品番65-0585-47特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×15×17
  • プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1組(3個)
    当日出荷
    手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
    セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
    用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
  • 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(ベント型)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 落下防止ストラップ KNIPEX(クニペックス)

    落下防止ストラップ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。質量(g)32最大荷重(kg)1.5
  • スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
    セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
  • パイププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
    用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
  • スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーINOX XL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
    全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
  • アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    アンビル型ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
    全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
  • スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(4本組)ほか
    当日出荷
    材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステルハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    強力型喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
    材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
  • ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
  • ススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番831-4538全長(mm)125質量(g)572018年トラスコ掲載ページ4 0961
  • ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
    種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0826
  • ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
  • 81 03 250 KNIPEX(クニペックス)

    81 03 250

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
  • 26 22 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 22 200

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
  • 12 21 180 KNIPEX(クニペックス)

    12 21 180

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの太さに合わせて、6つのサイズに対応する差替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパーです。 複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。 ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。
    全長(mm)180適合電線サイズAMG:20~19/17/15/13/11/10、MM2:0.5~0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
  • 組立用ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    組立用ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    先端の幅は約1mm。直径0.6mmの円筒形の部品をつかむことができます。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途表面実装部品(SMD)のはんだづけ作業に。トラスコ品番835-5152全長(mm)120質量(g)15先端幅(mm)1
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    細丸型の先端部の幅は約2mm。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。
    トラスコ品番835-5179全長(mm)120質量(g)21先端幅(mm)2
  • 小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 逆作用ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    逆作用ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
    全長(mm)160
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • ボールエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ボールエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0