カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 仙台銘板
- 2ページ目
2ページ目: 仙台銘板のすべての商品

バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントルスロープスチール
仙台銘板¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有幅(mm)500
コーンサイン 普通反射タイプ
仙台銘板(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から8日以内出荷わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
青色LED安全ベスト 60mm巾
仙台銘板¥4,598~税込¥5,058~特価1枚当日出荷から8日以内出荷テープ地色シルバーLEDランプありLED色青付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29
仙台銘板(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
フォークリフト作業指揮者の職務 J38
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容フォークリフト作業指揮者の職務 J38取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ポケット垂れ幕
仙台銘板¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷高品質素材を使用した安心の国産品!。クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。対応A3
パッチンスタンド NEO
仙台銘板¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。長さ(mm)840種類NEOポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
マルチサインボード type3
仙台銘板¥5,398税込¥5,9381枚翌々日出荷重量コーンにも使用可能な企画統一タイプ。両面でサインを表示できるマルチタイプです。A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。自立可能に設計しておりますので、あらゆるシーンでお使いください。寸法(mm)A3タテ対応(475×376)穴径(mm)【上段】95【下段】180
プレス機械 作業主任者の職務 J13
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容プレス機械 作業主任者の職務 J13取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
パッチンボード
仙台銘板¥1,498~税込¥1,648~1枚翌々日出荷6点留めで雨水の浸入をしっかり防ぎます。(IPX4適合)。表面ボードはPC製で、耐久性も抜群です。タテヨコ兼用のため、在庫管理も容易です。(水抜き穴の関係で、タテ使用の場合は方向指定があります。)材質【本体】ABS【表面】PC
コーンジョイント ウェイトコーン用
仙台銘板¥699税込¥7691個欠品中ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
リフトベルト
仙台銘板¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
ガード隊
仙台銘板¥339~税込¥373~1本ほか翌々日出荷クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
パイプガード(反射式)
仙台銘板¥869税込¥9561本翌々日出荷クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
木材加工用機械 作業主任者の職務 J7
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容木材加工用機械 作業主任者の職務 J7取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ボイラー取扱 作業主任者の職務 J14
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容ボイラー取扱 作業主任者の職務 J14取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「全員参加でゼロ災害を目指そう」
仙台銘板¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷材質布文字内容全員参加でゼロ災害を目指そう取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯
仙台銘板¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
ご近隣看板
仙台銘板¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から3日以内出荷書き消し用ラミネート貼加工 地域住民に内容告知 マグネットもつきます。 ホワイトボードマーカーで消し書き自由。材質メラミン焼付鉄板製付属品マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
エアースルーベスト
仙台銘板¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。材質ポリエステル、ガラスビーズ反射寸法(mm)反射テープ:50ウエスト(cm)MAX130着丈(cm)58
単管垂れ幕カバー
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。寸法(mm)600×450
スケルマット
仙台銘板¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
マグピタホルダー
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781箱(50個)翌々日出荷チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43