608件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 歩行者通路 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 歩行者通路

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • 警笛付き青色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き青色LED合図灯

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。
    材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2×3本電池寿命(点滅)約120時間(点灯)約80時間LED青×12ヶ、白×2ヶ音量(dB)95
  • ニューフラッシュバトン 仙台銘板

    ニューフラッシュバトン

    仙台銘板
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。
    材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)275質量(g)150(電池除く)使用電池単3×3本
  • マグネットボード 仙台銘板

    マグネットボード

    仙台銘板
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。Wタイプは裏面マグネットで、安全掲示板への設置が簡単です。
    付属品「危険予知活動表」用紙
  • パッチンスタンド 仙台銘板

    パッチンスタンド

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
    長さ(mm)800オレンジ/白種類LEDポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • エコラインスロープ 仙台銘板

    エコラインスロープ

    仙台銘板
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
    付属品連結金具2個長さ(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)55奥行(mm)450
  • 段差スロープ 仙台銘板

    段差スロープ

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1本ほか
    翌々日出荷
    様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。
  • ステッププレート 仙台銘板

    ステッププレート

    仙台銘板
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    駐車場の段差を解消 。樹脂製で金属製に比べ静かに通過が可能
  • スケル歩行者マット 仙台銘板

    スケル歩行者マット

    仙台銘板
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
    材質PVC幅(mm)580厚さ(mm)3長さ(m)3.6
  • 重機安全ポールLED 仙台銘板

    重機安全ポールLED

    仙台銘板
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
    長さ(mm)【ポール部】830【全長】970ポール径(Φmm)46
  • 固定くん 仙台銘板

    固定くん

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    地中に打ち込みため、固定と連結が同時にできます。
    寸法(mm)135×180×10Φ
  • カチッと隊 仙台銘板

    カチッと隊

    仙台銘板
    399税込439
    1本ほか
    翌々日出荷
    ビスで留めるだけなので、施工が簡単です。裏面の穴は番線等で固定が出来るので、吹き飛びが防止できます。ストレートパーツはカットして長さ調節が可能です。
  • H鋼フランジガード 仙台銘板

    H鋼フランジガード

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    景観を考えた緑色で、カットも可能です。軽量で取り付けも簡単です。
    グリーン長さ(m)1
  • スーパータイガード 仙台銘板

    スーパータイガード

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。
    適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1
  • トラクッションロール 仙台銘板

    トラクッションロール

    仙台銘板
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
    材質発泡PE(裏面ノリ付)幅(mm)240厚さ(mm)4黄/黒長さ(m)10
  • キングコーンR 仙台銘板

    キングコーンR

    仙台銘板
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
    仕様H700材質PVC質量(kg)3.4先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
  • ソフトカバー 仙台銘板

    ソフトカバー

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    4,298税込4,728
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
  • キャッピカ 仙台銘板

    キャッピカ

    仙台銘板
    3,298税込3,628
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及びD19~D25兼用です。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
  • ハードカバー 仙台銘板

    ハードカバー

    仙台銘板
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    大きいボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
  • ハイキャップF型 仙台銘板

    ハイキャップF型

    仙台銘板
    6,698税込7,368
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。
  • 中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm 仙台銘板

    中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm

    仙台銘板
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品材質蓄光硬質樹脂製文字内容非常口 (左方向)サイズ(mm)100×300×1.2
  • 中輝度避難口誘導標識 壁面用 120×360mm厚み1.2mm 仙台銘板

    中輝度避難口誘導標識 壁面用 120×360mm厚み1.2mm

    仙台銘板
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品材質蓄光硬質樹脂製文字内容非常口サイズ(mm)120×360×1.2
  • エコ歩行者マット 仙台銘板

    エコ歩行者マット

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷
    歩行者の安全通路を確保します。再生材使用のエコマーク認定商品です。
    材質再生樹脂幅(mm)600質量(kg)5.6長さ(m)3.6エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 131 022
  • マットホルダー 仙台銘板

    マットホルダー

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。
    材質PVC幅(mm)115厚さ(mm)11
  • 筋入りゴムマット(B山マット) 仙台銘板

    筋入りゴムマット(B山マット)

    仙台銘板
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    安全通路の確保に最適です。ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
    材質ゴム厚さ(mm)3【表】緑【裏】黒幅(m)1
  • Ironman Ⅲ(アイアンマンⅢ) 仙台銘板

    Ironman Ⅲ(アイアンマンⅢ)

    仙台銘板
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    敷板のズレ解消やバタつき防止に。鍛造成型かつ高強度ボルト(M16)を採用しており、製品強度がUP!リースにも最適です。上部Cカット形状で、乗り上げがしやすい仕様です。
  • ワンツーマット 仙台銘板

    ワンツーマット

    仙台銘板
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット感が抜群です。弾力体なので、下地の損傷がありません。使用状況により、繰り返しの使用が可能です。路線便で一度で出せる数量(9枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
    厚さ(mm)20質量(kg)48種類20t長さ(m)2幅(m)1
  • BANBANジョイント 仙台銘板

    BANBANジョイント

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    BANBANのジョイントパーツ
  • タイヤストッパー 仙台銘板

    タイヤストッパー

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製なので滑り止め効果もあります。
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,298税込6,928
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (右方向)