551件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m仙台銘板
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ120 仙台銘板フラッシュ120仙台銘板(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック寸法(mm)(レンズ部)Φ123長さ(mm)265質量(g)約470(電池含)電源単1×2本 3V 2PLED高輝度 8個電池寿命約1.5ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
リフトベルト 仙台銘板リフトベルト仙台銘板
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
「右側乗降禁止」を見える化! マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
ガードフェンスシート8 【取付紐別売】 仙台銘板ガードフェンスシート8 【取付紐別売】仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
伸縮式安全ベスト 仙台銘板伸縮式安全ベスト仙台銘板
1,998税込2,198
1着
3日以内出荷
伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)40~55
エアースルーベスト 仙台銘板エアースルーベスト仙台銘板
2,998税込3,298
1着
3日以内出荷
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。材質ポリエステル、ガラスビーズ反射寸法(mm)反射テープ:50ウエスト(cm)MAX130着丈(cm)58
反射トラテープ 仙台銘板反射トラテープ仙台銘板
1,898税込2,088
1巻
翌々日出荷
反射かつトラ柄で、視認性が抜群です。現場内での危険標示として最適です。
長さ(m)10
パッチンスタンド NEO 仙台銘板パッチンスタンド NEO仙台銘板
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)840種類NEOポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
スケルマット 仙台銘板スケルマット仙台銘板
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
六角形のメッシュによる高い透水性!格子状のガイドにより裂けにくい!表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
中輝度避難口誘導標識 壁面用 → 120×360mm厚み1.2mm 仙台銘板中輝度避難口誘導標識 壁面用 → 120×360mm厚み1.2mm仙台銘板
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品材質蓄光硬質樹脂製文字内容非常口 (右方向)サイズ(mm)120×360×1.2
エプロン標識  危険場所につき立入禁止 仙台銘板エプロン標識 危険場所につき立入禁止仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
材質ターポリンサイズ425×900質量(g)208
エプロン標識  足場組立解体作業中立入禁止 仙台銘板エプロン標識 足場組立解体作業中立入禁止仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
材質ターポリンサイズ425×900質量(g)208
ヘルメット用ステッカー37丸 ガス溶接作業者 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー37丸 ガス溶接作業者 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
ヘルメット用ステッカー24丸C 1t以上フォークリフト運転者(1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー24丸C 1t以上フォークリフト運転者(1シート 10枚入)仙台銘板
709税込780
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
玉掛技能資格者の職務 J20 仙台銘板玉掛技能資格者の職務 J20仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容玉掛技能資格者の職務 J20取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29 仙台銘板四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ビニール掲示板3 A3ヨコ×4枚タイプ 仙台銘板ビニール掲示板3 A3ヨコ×4枚タイプ仙台銘板
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
材質ビニール寸法(mm)約970×930
ビニール掲示板1 A4タテ×4枚タイプ 仙台銘板ビニール掲示板1 A4タテ×4枚タイプ仙台銘板
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
材質ビニール寸法(mm)約920×580
たれ幕 H3200×W900(ヒモ4本付)「指差し 声出し 安全確認 ヨシ!」 仙台銘板たれ幕 H3200×W900(ヒモ4本付)「指差し 声出し 安全確認 ヨシ!」仙台銘板
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
材質文字内容指差し 声出し 安全確認 ヨシ取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)3200×900
プリズムイエロー蛍光高輝度スリム看板 仙台銘板プリズムイエロー蛍光高輝度スリム看板仙台銘板
6,598税込7,258
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント ウェイトコーン用 仙台銘板コーンジョイント ウェイトコーン用仙台銘板
699税込769
1個
当日出荷
ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
吹き流し SS 仙台銘板吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみフロアサインスタンド【矢印タイプ 赤/白】ABS樹脂製 方向指示板 仙台銘板折りたたみフロアサインスタンド【矢印タイプ 赤/白】ABS樹脂製 方向指示板仙台銘板
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂製下面ゴム貼り付け質量(kg)5サイズ(mm)H520×W900
ガードフェンスシート9 【取付紐別売】 仙台銘板ガードフェンスシート9 【取付紐別売】仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 停止位置 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 停止位置仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【白無地】 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【白無地】仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
警笛付き青色LED合図灯 仙台銘板警笛付き青色LED合図灯仙台銘板
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2×3本電池寿命(点滅)約120時間(点灯)約80時間LED青×12ヶ、白×2ヶ音量(dB)95
LEDミニライトバー 仙台銘板LEDミニライトバー仙台銘板
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
マグネットボード 仙台銘板マグネットボード仙台銘板
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。Wタイプは裏面マグネットで、安全掲示板への設置が簡単です。
付属品「危険予知活動表」用紙
エコラインスロープ 仙台銘板エコラインスロープ仙台銘板
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品連結金具2個長さ(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)55奥行(mm)450
重機安全ポールLED 仙台銘板重機安全ポールLED仙台銘板
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970ポール径(Φmm)46
固定くん 仙台銘板固定くん仙台銘板
4,698税込5,168
1箱(4個)
翌々日出荷
地中に打ち込みため、固定と連結が同時にできます。
寸法(mm)135×180×10Φ
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
869税込956
1本
翌々日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
キャッピカ 仙台銘板キャッピカ仙台銘板
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及びD19~D25兼用です。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
マルチサインボード type3 仙台銘板マルチサインボード type3仙台銘板
5,398税込5,938
1枚
欠品中
重量コーンにも使用可能な企画統一タイプ。両面でサインを表示できるマルチタイプです。A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。自立可能に設計しておりますので、あらゆるシーンでお使いください。
寸法(mm)A3タテ対応(475×376)穴径(mm)【上段】95【下段】180
ワンツーマット 仙台銘板ワンツーマット仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット感が抜群です。弾力体なので、下地の損傷がありません。使用状況により、繰り返しの使用が可能です。路線便で一度で出せる数量(35枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
厚さ(mm)5質量(kg)12種類5t長さ(m)2幅(m)1
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm仙台銘板
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)300×300×1.4文字内容非常口
つるしん坊メッシュ 仙台銘板つるしん坊メッシュ仙台銘板
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ