特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,310件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミテストプラグミニOリング付 ミヤコ

    アルミテストプラグミニOリング付

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • 偏芯ツギタシソケット(メッキ) ミヤコ

    偏芯ツギタシソケット(メッキ)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
    材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
  • 長ネジツギタシソケット ミヤコ

    長ネジツギタシソケット

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅製形状ソケット
  • ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコ

    ソロバン玉リング内ネジアダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
    材質黄銅製
  • 小便器用フレキ ミヤコ

    小便器用フレキ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
    材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコ

    ツインホース保温材付ガイド入

    ミヤコ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
    材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
  • 排水用目皿巣リング付 ミヤコ

    排水用目皿巣リング付

    ミヤコ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
    材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 兼用角型目皿 ミヤコ

    兼用角型目皿

    ミヤコ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
    材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • 兼用フラット型ツバ付目皿 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付目皿

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
    材質本体/PP
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
    材質本体/PP
  • オールステン ECカゴ ミヤコ

    オールステン ECカゴ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    流しトラップ用のゴミ受けカゴです。。寸法144×46.5:浅型仕様Φ180用
    材質枠・カゴ/SUS304
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • 洗濯機パン用締付工具兼フタ ミヤコ

    洗濯機パン用締付工具兼フタ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
    材質POM
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ先端径(Φmm)17.5
  • フレキ直パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
  • 排水用耐震フレキジョイント ミヤコ

    排水用耐震フレキジョイント

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
  • ゴムパッキン(白) ミヤコ

    ゴムパッキン(白)

    ミヤコ
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • 防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ

    防食用ノンアスベストパッキン

    ミヤコ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
    材質ノンアスベスト#6500
  • 袋ナット・パッキンセット(ステンレス) ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット(ステンレス)

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。
    セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
  • 吐水口アダプタ ミヤコ

    吐水口アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
  • 回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13伸縮範囲(mm)215~325パイプ長(mm)13先端径(Φmm)14.2
  • 横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ

    小便器用ニップル パッキンなし

    ミヤコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
    材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
  • 小便器用パイプ(Z) ミヤコ

    小便器用パイプ(Z)

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のZ形パイプです。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 小便器用パイプ(L) ミヤコ

    小便器用パイプ(L)

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のL形パイプです。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 巾広給水座金(メッキ) ミヤコ

    巾広給水座金(メッキ)

    ミヤコ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
  • 給水座金(ステンレス) ミヤコ

    給水座金(ステンレス)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
    材質SUS304
  • 給水座金 関東型(メッキ) ミヤコ

    給水座金 関東型(メッキ)

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    壁面より配管が出すぎた場合に使用します。 (仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの) 。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 洗濯機水栓用カップリング ミヤコ

    洗濯機水栓用カップリング

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型 ミヤコ

    ボールバルブ アングル型

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型片ナット ミヤコ

    ボールバルブ アングル型片ナット

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
  • 袋ナット付アダプタ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 両ナット付アダプタ ミヤコ

    両ナット付アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 袋ナット付アダプタ メッキ無 ミヤコ

    袋ナット付アダプタ メッキ無

    ミヤコ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/黄銅製、パッキン/EPDM
  • 砲金フレキ用ニップル ミヤコ

    砲金フレキ用ニップル

    ミヤコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質青銅