カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 12ページ目
12ページ目: ミヤコのすべての商品

フレキ用エルボ袋ナット付
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。 流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
ネジ変換アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
逆止弁付ボールバルブ アングル型
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
FV用ツギタシニップル(TOTO用)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
排水ツバ付偏芯管
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。材質黄銅管クロームメッキ
ステンレスワントラップ
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ロータンク用給水管
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ツバ付アレスター
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
排水目皿 耐荷重
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
排水ユニット メジスルー(トラップ無)
ミヤコ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
オートテスター
ミヤコ¥429税込¥4721個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
塩ビ用ホールソー
ミヤコ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
耐熱ホッパー式防虫トラップ
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
電気温水器樹脂トラップ 縦引
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。寸法75
防虫目皿排水トラップ
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型
ミヤコ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ クルバ
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40