カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 13ページ目
13ページ目: ミヤコのすべての商品

ワン付直管
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25
ポップアップ付Sトラップ(洗面用)
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
Pトラップ金具無 欧米仕様
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32
ポップアップ付Sトラップ(洗髪用)
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Sトラップ
ミヤコ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
ジャバラ付Sトラップホーロー用
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥319税込¥3511個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法25内径(Φmm)40外径(Φmm)60寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)40
小便器用床フランジ
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
洗浄管調節支持金具セット
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
横引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50
丸型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
排水口カバー
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。材質黄銅管クロームメッキ
内ネジユニット取出金具
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
縦引トラップ用排水ホース
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から49日以内出荷挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32