特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,310件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水プレート ミヤコ

    排水プレート

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
    寸法(mm)136×40.5材質(本体)PP
  • 樹脂製ストレーナー ミヤコ

    樹脂製ストレーナー

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様M1VS用材質POM寸法(mm)32×16.1×Φ28
  • アフレ付金具 樹脂製 ミヤコ

    アフレ付金具 樹脂製

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。 陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
    材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
  • 真鍮ニップル ミヤコ

    真鍮ニップル

    ミヤコ
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質黄銅形状ニップル
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
  • 流し台樹脂バスケット ミヤコ

    流し台樹脂バスケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
    材質(本体)PEタイプコウシメ
  • 流し台ゴミ収納器フタ ミヤコ

    流し台ゴミ収納器フタ

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW、用のフタです。
    材質SUS304、PP、ABS寸法(mm)117×17
  • ソロバン玉リング入エルボ ミヤコ

    ソロバン玉リング入エルボ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
    材質黄銅形状エルボ
  • 泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ

    泡沫パイプ用変換アダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • 洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキシブルチューブ材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
  • 砲金チーズ ミヤコ

    砲金チーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • 便器・ツギタシ取付専用工具 ミヤコ

    便器・ツギタシ取付専用工具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
  • タンク取出金具回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具回り止め付

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • ステンプレートのり付H.L ミヤコ

    ステンプレートのり付H.L

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • 送り座付フレキ用エルボ ミヤコ

    送り座付フレキ用エルボ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
    形状エルボ
  • 角型洗濯機排水金具 ミヤコ

    角型洗濯機排水金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS、エルボ/TPO
  • ノンアスベストパッキン ミヤコ

    ノンアスベストパッキン

    ミヤコ
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
    材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
  • パッキン用板ゴム ミヤコ

    パッキン用板ゴム

    ミヤコ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    色々な形状に加工できるパッキンです。
    材質NBR
  • 小便器用パイプ(直) ミヤコ

    小便器用パイプ(直)

    ミヤコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
    材質銅ナマシ管
  • 水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ

    水抜き栓付袋ナットアダプタ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
  • フレキ用平行ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用平行ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SUS304
  • フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコ

    フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
    材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコ

    フラッシュバルブ用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
  • 袋ナット付排水直管 欧米仕様 ミヤコ

    袋ナット付排水直管 欧米仕様

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステンレスワントラップ ミヤコ

    ステンレスワントラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
    材質本体・ビス/SUS304
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 山型排水目皿 ミヤコ

    山型排水目皿

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 水撃低減器スカット(配管取付型) ミヤコ

    水撃低減器スカット(配管取付型)

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 締め座金(MB140A用) ミヤコ

    締め座金(MB140A用)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
    材質黄銅寸法13
  • 掃除口付Pトラップ(洗面用) ミヤコ

    掃除口付Pトラップ(洗面用)

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム栓式の汎用品。 樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質ABS寸法32
  • 排水栓取付パッキン ミヤコ

    排水栓取付パッキン

    ミヤコ
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
  • 洗浄管用パッキンセット ミヤコ

    洗浄管用パッキンセット

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗浄管用パッキンセットです。
  • 小便器用スパット ミヤコ

    小便器用スパット

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法16
  • 洗濯機パン用トラップキャッチャー ミヤコ

    洗濯機パン用トラップキャッチャー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • Y型排水ホース(回転ナット付) ミヤコ

    Y型排水ホース(回転ナット付)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
    材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
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
7ページ目: ミヤコ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷