1,310件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径アダプタ ミヤコ

    異径アダプタ

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
    材質本体/ABS、パッキン/SBR寸法(mm)50×40
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • バス接続金具用パッキン ミヤコ

    バス接続金具用パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • 樹脂製ストレーナー ミヤコ

    樹脂製ストレーナー

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様M1VS用材質POM寸法(mm)32×16.1×Φ28
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製のVP管用排水目皿です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 目皿 ミヤコ

    目皿

    ミヤコ
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質亜鉛ダイカスト
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅
  • 水栓用六角キャップ ミヤコ

    水栓用六角キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    単水栓のハンドル部のキャップ用です。 ネジはW24山20です。 メッキ付きなので美観を損ないません。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR高さ(mm)11寸法W24呼び径W24六角対辺(mm)28ねじサイズW24山20
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
    材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
  • KITトラップセット ミヤコ

    KITトラップセット

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ 横引 ミヤコ

    流し台トラップ 横引

    ミヤコ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
  • 真鍮プラグ ミヤコ

    真鍮プラグ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    閉栓時に使用するプラグです。
    材質黄銅形状プラグ
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • メッキ付エルボ ミヤコ

    メッキ付エルボ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手表面処理クロームメッキ付き接続ねじ種類Rc
  • MBソルダー G1 ミヤコ

    MBソルダー G1

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • 流し台排水金具 ミヤコ

    流し台排水金具

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • ビニール巻水栓柱 ミヤコ

    ビニール巻水栓柱

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 送り座付水栓ニップル ミヤコ

    送り座付水栓ニップル

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
    材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
  • 水栓取付補強プレート穴無 ミヤコ

    水栓取付補強プレート穴無

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
  • ゴムプレート(のり付) ミヤコ

    ゴムプレート(のり付)

    ミヤコ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
    材質EPDM
  • 片ナットチーズ45° ミヤコ

    片ナットチーズ45°

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
  • フレキ用座付エルボ ミヤコ

    フレキ用座付エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
    材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304形状エルボ
  • アルミテストプラグ ミニ ミヤコ

    アルミテストプラグ ミニ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • 直管付U管 ミヤコ

    直管付U管

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ツバ付排水直管とトラップ用U管のセットです。
    形状U管
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 化粧カバー ミヤコ

    化粧カバー

    ミヤコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    タイプ塩ビパイプ40/50
  • テストプラグ用Oリング ミヤコ

    テストプラグ用Oリング

    ミヤコ
    62税込68
    1個
    3日以内出荷
    テストプラグ(Oリング付)V133CP用のOリングです。
    材質NBR
  • テストプラグ(Oリング付) ミヤコ

    テストプラグ(Oリング付)

    ミヤコ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • ゴムパッキン(白) ミヤコ

    ゴムパッキン(白)

    ミヤコ
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • リブ付ゴムパッキン ミヤコ

    リブ付ゴムパッキン

    ミヤコ
    28税込31
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
    材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
  • ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無) ミヤコ

    ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
    仕様底板なし材質SUS304