カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 25ページ目
25ページ目: ミヤコのすべての商品

ステンレス枠付排水目皿 浅型 FMシリーズ
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。仕様●材質:SUS304
ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ
ミヤコ¥759税込¥8351個8日以内出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34
流し台ステンレス皿
ミヤコ¥679税込¥7471個8日以内出荷M14SS、M14SSW用の皿です。 《ご注意》 流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。仕様●材質:SUS304+ABSアズワン品番67-7243-31
流し台ゴミ収容器フタ
ミヤコ¥919税込¥1,0111個8日以内出荷流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW用のフタです。 《ご注意》 寸法をお確かめの上ご使用ください。 完全には止水できません。仕様●材質:SUS304、PP、ABSアズワン品番67-7242-88
立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-88
泡沫式横型自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-81
被覆銅管用パイプカッター クイックアクション機構付
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷被覆銅管を切断するパイプィッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 《ご注意》 被覆銅管専用カッターです。
排水ホースロングアダプタ用
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。 《ご注意》 袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。 連続使用温度40℃です。仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PPアズワン品番67-7246-57
内締用オールステンレスバス用化粧蓋
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-64
段付ジャバラA型
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-53
巣付排水栓VU・雨樋用
ミヤコ¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚アズワン品番67-7247-41
掃除口付U管
ミヤコ¥9,098税込¥10,0081個8日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。 掃除口付ですので、ゴミ詰まりの多い洗面器の掃除が楽にできます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7257-74
洗濯機用排水ホース 20m巻
ミヤコ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7247-81
洗濯機排水トラップ用エルボバンド
ミヤコ¥219税込¥2411個10日以内出荷洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します仕様●材質:SWM-Bアズワン品番67-7249-48
洗浄管調節支持金具セット
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304アズワン品番67-7255-36
小便スパットM54S用袋ナット
ミヤコ¥289税込¥3181個8日以内出荷小便器用スパットの袋ナット取替え用です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行なってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-93
小便スパット
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-92
樹脂製ジャバラステッキ
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷樹脂製のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:PEアズワン品番67-7257-28
取出しソケット
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行って下さい。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-34
回転伸縮式自在パイプ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-24
異径アダプタ
ミヤコ¥559税込¥6151個8日以内出荷流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。 《ご注意》 他社製品との互換性はありません。仕様●材質:本体/ABS、パッキン/SBRアズワン品番67-7246-65
ロータンク用給水管 ツバ無タイプ
ミヤコ¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキアズワン品番67-7275-51
リング式フレキツバ出し工具
ミヤコ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
ユニット水切金具 黄銅
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付アズワン品番67-7270-85
ミニトラップ用ジャバラホース
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:PEアズワン品番67-7257-81
ボトルトラップ
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7253-58
ヘアキャッチャーユニットバス用
ミヤコ¥649税込¥7141個8日以内出荷ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 《ご注意》 メーカーによっては合わない場合があります。 寸法・形状をよくお確かめの上、選定してください。仕様●材質:PPアズワン品番67-7254-85
フレキヘッダー 青銅
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷給水、給湯用のフレキヘッダーです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-33