カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る

スマートホース金具セット 外ネジ
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
ジャバラC型
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-54
アフレ無し 雷管
ミヤコ¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。 真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-69
アフレ無し 直管クローム
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。 真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7254-87
Z排水アダプタ
ミヤコ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-13
MB洗濯機真下パイプセット
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44KFに使用できます。 《ご注意》 洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。仕様●材質:PEアズワン品番67-7249-52
MB式横型洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
MBカセット式洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
F型切換弁 黄銅
ミヤコ¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃アズワン品番67-7277-86
eZ用袋ナット付アダプタ
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組) ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるには、使用しないでください。 eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
eZ-パイプ配管キット
ミヤコ¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
Dタイプ リング式 タオル掛 ダブル
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷リングタイプのシンプルなデザインの2段式タオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:リング/SUS304アズワン品番67-7250-45
三方ボールバルブ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃アズワン品番67-7277-85
ボールバルブ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用流体水バルブ種類ボールバルブ
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
散水栓固定プレート
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。材質SUS304
フリーカットチューブ
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
ツバリング式 フリーチューブ
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
ツバリング式 フリーチューブ
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
オスメスロングアダプタ
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
水栓用延長ソケット
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。材質本体/黄銅製クロームメッキ形状ソケット
自由自在パイプセット
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在パイプセット
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
U型自由自在パイプ
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
洗濯機水栓用ニップル ツバ付
ミヤコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
混合栓用巾広送り座金
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。材質黄銅製クロームメッキ
ステン角型プレート(のり付)
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
排水ホース用アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。材質ABS
六角ソケット(メッキ)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷メッキ付ソケット外周部に六角部を設けております。施工の際、スパナ等で掴める為メッキ部に傷が付きにくくなります。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット