1,746件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除口付 アフレ付 ミヤコ

    掃除口付 アフレ付

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • ワンタッチペーパーホルダー M68ASシリーズ ミヤコ

    ワンタッチペーパーホルダー M68ASシリーズ

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。《ご注意》上に乗ったり、物を載せないでないでください。割れる危険があります。火気を近づけないでください。
    アズワン品番67-7256-29
  • 小便器用 M64シリーズ ミヤコ

    小便器用 M64シリーズ

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。
    仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304アズワン品番67-7256-27
  • 洗浄管チーズ M61Tシリーズ ミヤコ

    洗浄管チーズ M61Tシリーズ

    ミヤコ
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
  • 洗浄管片アジャスト M61SNシリーズ ミヤコ

    洗浄管片アジャスト M61SNシリーズ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    大便器用の片アジャスト洗浄管です。洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • 洗浄管ソケット M61Sシリーズ ミヤコ

    洗浄管ソケット M61Sシリーズ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管に使用するソケット継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
  • 洗浄管エルボ M61Lシリーズ ミヤコ

    洗浄管エルボ M61Lシリーズ

    ミヤコ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
  • 洗浄管クロス M61Kシリーズ ミヤコ

    洗浄管クロス M61Kシリーズ

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管クロス継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7255-77
  • 洗浄管支持金具 サヤ管 M61BSシリーズ ミヤコ

    洗浄管支持金具 サヤ管 M61BSシリーズ

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管支持金具のさや管です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ナット付ネジ棒 M61BNTシリーズ ミヤコ

    ナット付ネジ棒 M61BNTシリーズ

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。高さ調節ができます。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズ ミヤコ

    洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管支持金具のネジ棒です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
    仕様●材質:黄銅製
  • 洗浄管用袋ナット M61-FNシリーズ ミヤコ

    洗浄管用袋ナット M61-FNシリーズ

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管用の袋ナットです。《ご注意》取付後は漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7255-28
  • 下部ベンド M5700シリーズ ミヤコ

    下部ベンド M5700シリーズ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • 大便器床取付ビス ミヤコ

    大便器床取付ビス

    ミヤコ
    779税込857
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    大便器を取付けるビスです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
  • コネクター M39Kシリーズ ミヤコ

    コネクター M39Kシリーズ

    ミヤコ
    29税込32
    1個
    8日以内出荷
    ボールチェーンをつなぐコネクターです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-78
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ

    ミヤコ
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
    仕様●主材質:PEアズワン品番67-7254-60
  • ツバ大座金 M246TD_48Xシリーズ ミヤコ

    ツバ大座金 M246TD_48Xシリーズ

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
  • スライド化粧カバー M246STシリーズ ミヤコ

    スライド化粧カバー M246STシリーズ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
    仕様●材質:SUS430
  • 一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ ミヤコ

    一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ

    ミヤコ
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●主材質:EPDM、TPE
  • ゴムエルボ M246Lシリーズ ミヤコ

    ゴムエルボ M246Lシリーズ

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:EPDM
  • 循環金具用フィルター M246シリーズ ミヤコ

    循環金具用フィルター M246シリーズ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》機種を確認のうえご使用ください。
    仕様●材質:SUS304、POMアズワン品番67-7254-31
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ

    ミヤコ
    82,980税込91,278
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
    仕様●主材質:PE-RTアズワン品番67-7254-23
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 埋設可 50m M246シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 埋設可 50m M246シリーズ

    ミヤコ
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ

    ミヤコ
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
  • バス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズ ミヤコ

    バス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズ

    ミヤコ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●主材質:SUS304
  • バス用K型接続金具 M246Gシリーズ ミヤコ

    バス用K型接続金具 M246Gシリーズ

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-08
  • 循環口化粧カバー M246シリーズ ミヤコ

    循環口化粧カバー M246シリーズ

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
  • ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコ

    ステンレス化粧頭付AYボルト

    ミヤコ
    499税込549
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
  • ステンレス丸頭AYボルト ミヤコ

    ステンレス丸頭AYボルト

    ミヤコ
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
  • ステンレス皿頭AYボルト ミヤコ

    ステンレス皿頭AYボルト

    ミヤコ
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • 内ネジアダプタ 船舶用 M135Eシリーズ ミヤコ

    内ネジアダプタ 船舶用 M135Eシリーズ

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と鋼管との接続用継手です。船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • 外ネジアダプタ M135シリーズ ミヤコ

    外ネジアダプタ M135シリーズ

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • ポップアップ付 ミヤコ

    ポップアップ付

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • 手洗用クローム ミヤコ

    手洗用クローム

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • 排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ ミヤコ

    排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    排水金具用のパッキンセットです。
    仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBRアズワン品番67-7253-55
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
    仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-12
  • パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ ミヤコ

    パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
    仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
  • パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズ ミヤコ

    パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズ

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
    仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC