カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 27ページ目
27ページ目: ミヤコのすべての商品

六角ソケット(メッキ)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷メッキ付ソケット外周部に六角部を設けております。施工の際、スパナ等で掴める為メッキ部に傷が付きにくくなります。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
偏芯ツギタシソケット
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。材質青銅製形状ソケット
偏芯ツギタシソケット(メッキ)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
長ネジツギタシソケット
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質黄銅製形状ソケット
ツギタシソケット
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質黄銅製形状ソケット
フレアー式内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅製
ミニチュアバルブ ユニオン付
ミヤコ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下使用流体水、湯、油、エアー
ミニチュアバルブ ソロバン玉L
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。使用温度 80℃以下使用流体水、湯、油、エアー
銅管ソケット火なしアダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
FV用偏芯ソケット
ミヤコ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷公共施設や商業施設のフラッシュバルブ式トイレを。リフォームの際床からの給水管が新設の便器に干渉する。場合などに給水管の途中で偏芯ができるので。便器の位置を変えずに対応することができます。偏芯可能な寸法は芯々30ミリとなっています。クロームメッキ仕上げなので両側に給水管を接続しても。美観を損ないません。偏芯部の側面に工具ではさめる面を設けており。容易に締め込みが可能です。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
ステンレス丸型化粧カバー
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
循環金具 曲ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具 直ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用金具セット 30°
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
樹脂管用金具セット(樹脂)
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。材質本体/PPS、ナット/黄銅製
樹脂管用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具L型
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用循環金具
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)
ミヤコ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
樹脂管用循環金具ワンロックL型
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
樹脂管用循環金具ワンロック
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
ツインホース金具セット 30°
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
循環金具 LS兼用ミニ
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。材質PPS
ツインホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具 曲ネジ式
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製