絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
751件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼット

    マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
  • トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm) ハゼット

    トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)

    ハゼット
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 3エッジスクレーパー ハゼット

    3エッジスクレーパー

    ハゼット
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番168-0016材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状三角刃全長(mm)148質量(g)40刃長(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-11
  • ハードメタル替刃式スクレーパー ハゼット

    ハードメタル替刃式スクレーパー

    ハゼット
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックハンドルです。 チップ交換式です。 チップの8辺が使用できます。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業にトラスコ品番168-0012セット内容本体・替刃1装着材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状ハードメタルチップ式全長(mm)397質量(g)340刃長(mm)267刃幅(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-10適合替刃825-025
  • ツールワゴン 7段 ステンレストップ ハゼット
    ブルー
    レッド

    ツールワゴン 7段 ステンレストップ

    ハゼット
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
    用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
  • ツールワゴン 7段 ハゼット
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ツールワゴン 7段

    ハゼット
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    3日以内出荷
    引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
    用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
  • ツールワゴン ステンレストップ ハゼット

    ツールワゴン ステンレストップ

    ハゼット
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
    用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
  • ツールワゴン ハゼット

    ツールワゴン

    ハゼット
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    3日以内出荷
    引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
    用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
  • ツールキャディー 3段 ハゼット

    ツールキャディー 3段

    ハゼット
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用仕様折りたたみ式トラスコ品番168-1580セット内容南京錠、キー×2材質スチール質量(kg)24.5収納時寸法(mm)650×415×500最大積載量(kg/台)300
  • スクレーパー ハゼット

    スクレーパー

    ハゼット
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状平刃刃幅(mm)23材質(刃)特殊鋼
  • 825-25用替刃 ハゼット

    825-25用替刃

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    交換用チップです。 チップの8辺が使用できます。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業にトラスコ品番168-0009適合本体825-25材質特殊鋼形状ハードメタルチップ質量(g)20刃幅(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-29
  • 3エッジスクレーパー ハゼット

    3エッジスクレーパー

    ハゼット
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    三角刃で色々な剥離に対応します。 手に馴染む木柄仕様です。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質特殊鋼・木柄形状三角刃材質(刃)特殊鋼
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
  • ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り ハゼット

    ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り

    ハゼット
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
    用途自動車・産業機械用。付属品ケースセット内容4、5、6、7、8、10mm質量(kg)0.6差込角(mm)9.5セット商品数6点寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
  • ウォーターポンププライヤー ハゼット

    ウォーターポンププライヤー

    ハゼット
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
    用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
  • 強力型ペンチ ハゼット

    強力型ペンチ

    ハゼット
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    5日以内出荷
    強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼全長(mm)200質量(g)316切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3
  • エンドカッター ハゼット

    エンドカッター

    ハゼット
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    5日以内出荷
    一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。
    用途針金等加工作業。仕様強力刃材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
  • ソケット(12角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケット(12角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
    用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
  • ソケット(6角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
    用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
  • ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼット

    ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途ソケットドライブ用。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚全長(mm)199質量(g)264差込角凸(mm)9.5
  • ミニオービタルサンダーセット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット

    ハゼット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼット

    ストレートダイグラインダーアングル型

    ハゼット
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
  • ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット専用パット

    ハゼット
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタビードライバー ハゼット

    スタビードライバー

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
    全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インパクト用ロングホイールナットソケットセット ハゼット

    インパクト用ロングホイールナットソケットセット

    ハゼット
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    60日以内出荷
    仕様3個セットトラスコ品番858-7341材質専用クロームバナジューム質量(g)700対辺寸法(mm)17、19、21
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    60日以内出荷
    差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    60日以内出荷
    強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    60日以内出荷
    ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • シリコンカバー ハゼット

    シリコンカバー

    ハゼット
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
  • Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼット

    Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター

    ハゼット
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
    用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm