絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
671件中 641671
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリボンカセット 黒 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット 黒

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
  • クリーン用耐熱ミトン フリー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クリーン用耐熱ミトン フリー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1双
    15日以内出荷
    アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。 立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。 素材耐熱温度は300℃です。
    材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100%サイズフリー規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4入数(双)1機能耐熱性耐熱温度(℃)300
  • 耐切創・耐衝撃腕カバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創・耐衝撃腕カバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1組
    15日以内出荷
    耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
    規格EU規格耐切創性:5素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
  • 耐切創・耐衝撃肘カバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創・耐衝撃肘カバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,898税込3,188
    1組
    15日以内出荷
    耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
    規格EU規格耐切創性:5素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
  • 遮熱腕カバー マックディフェンス フリー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    遮熱腕カバー マックディフェンス フリー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,598税込8,358
    1組
    15日以内出荷
    熱と炎に対して、優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維デュポン共通ノーメックス」にアルミコーティングを施しています。 高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫等から作業者を護ります。
    サイズフリー寸法(cm)50×23素材ノーメックス(R)(アルミコーティング)
  • 遮熱胸前掛 マックディフェンス フリー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    遮熱胸前掛 マックディフェンス フリー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,598税込8,358
    1枚
    11日以内出荷
    熱と炎に対して、優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維デュポン共通ノーメックス」にアルミコーティングを施しています。 高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫等から作業者を護ります。
    材質ノーメックス(R)(アルミコーティング)サイズフリー種類胸前掛寸法(cm)89×60
  • 安全作業手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    安全作業手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1双
    3日以内出荷
  • 充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充填材用フォームガン FG-700

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
    用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ねじ打機ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番474-3288
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
  • 書家の筆 オプション書体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    書家の筆 オプション書体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 平行定規 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    平行定規

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
    付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚仕様フローティング機構ダイヤル切換式寸法(mm)510×685質量(kg)2.5調整範囲(mm)(基線)±5スタンド傾斜角度6.5°・9°スケールレバー式固定ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600作図範囲(mm)422×600
  • ビーポップ和文書体 太明朝体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ和文書体 太明朝体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    89,980税込98,978
    1セット(50巻)
    4日以内出荷
  • LP-100RS/100HRS用レジン系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-100RS/100HRS用レジン系インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    41,980税込46,178
    1セット(10巻)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)300
  • LP-100RS/100HRS用セミレジン系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-100RS/100HRS用セミレジン系インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1セット(10巻)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)300
  • 白色高保存紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    白色高保存紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • 耐光紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐光紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    黒発色寸法(幅Wmm×長さLm)850×70入数(本)2
  • 合成紙N MAX(マックス)[事務用品・工具]

    合成紙N

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,900税込142,890
    1セット
    5日以内出荷
  • クロス合成紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クロス合成紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    100,900税込110,990
    1セット
    5日以内出荷
  • フィルムシール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィルムシール

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    60,980税込67,078
    1セット
    5日以内出荷
    黒発色寸法(幅Wmm×長さLm)305×30入数(本)4
  • 木目シール紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    木目シール紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
  • カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC
  • 省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    省スペースサーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    589,800税込648,780
    1台
    5日以内出荷
    生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
    仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
  • 宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
  • ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ロール釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱(50本×20巻)
    5日以内出荷
    適合CN-V400A
  • バーコードスキャナ (PM-36H用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バーコードスキャナ (PM-36H用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
  • レタツイン ハーフカッタ チューブ専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン ハーフカッタ チューブ専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    適合LM-320TX・LM-370TX用
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
    用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。付属品1208F(2000本)付質量(g)220ステープル装填数100本使用ステープル1208F・T3-6Mステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155