絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,398)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
  • 日東工器(1,773)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,543)
  • BAHCO(バーコ)(1,494)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(906)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    1208F ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2000本)
    当日出荷
    2000本入り
    用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの使用に耐える堅牢ボディ
    用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    549税込604
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニタッカ TG-H

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽い力で打ち込みができます。
    用途工作に便利です。付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
    用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    材質軟鋼線材ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1セット(30巻)
    当日出荷
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
    用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル ステンレス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • 7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    7Mステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
  • ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 808FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
    399税込439
    1箱(1850本)
    当日出荷
    1850本入り
    用途ミニタッカーの替え針です。適合ミニタッカ TG-M材質先端形状チゼルポイントステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8
  • ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 20入小箱

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(20パック×1000本)
    当日出荷
    T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
    用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイワイヤ(なまし鉄線)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(50巻)
    当日出荷
    1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
    長さ(m)約102線径(Φmm)0.8
  • ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニタッカ TG-M

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽い力で打ち込みができます。
    用途工作に便利です。付属品針120本付グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん数(本)120ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
  • エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアネイラ 10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
  • 9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    9Tステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1800本)ほか
    当日出荷
    広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
    適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材ステープル幅(mm)9線材(mm)(厚さ)1.4
  • 35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    35P4用コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
    用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
  • (P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    319税込351
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用コンタクトトップ。
  • ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ専用針

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    479税込527
    1箱(1000本)
    当日出荷
    材質全長(mm)13先端形状チゼルポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 2300本

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1セット(10箱)
    3日以内出荷
    足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
    本数【ステープル】2300本(1boxあたり)
  • 14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]

    14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-1697-27
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1個(3000本)
    欠品中
  • 充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電池

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX ガスネイラ用C金具

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1ケース(100個)
    当日出荷
    マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
    用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
  • コンタクトトップ(オレンジ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ(オレンジ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
    マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
    用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • (P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ビット(B41X2)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
    用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
  • ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
    用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
    付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上装填数ステープル/100本(1連)
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
    用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
  • 35FN2用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    35FN2用コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    329税込362
    1個
    当日出荷
    TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
    用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用
  • 4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAフロアステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1箱
    当日出荷
    4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
    用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
  • (Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (Pコンタクトトップユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    689税込758
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。