絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
672件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器受光器三脚セット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    適合機種RB-440T、610T材質ステンレス線線径(Φmm)1
  • 鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
  • 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
    適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
  • 充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式パワーランプ (本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
    用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900
  • ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガス式鋲打機ガスネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
    用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
  • 高圧ねじ打機 ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ねじ打機 ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番176-5168質量(kg)1.8アズワン品番64-8561-01
  • マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス鉄筋結束機 RB-399S

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
    用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
  • 高圧ピンネイラ 15~50mm MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ピンネイラ 15~50mm

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
    付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケーストラスコ品番195-0090質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
  • 高圧ステープル用エアネイラ HA-R25/7M-G MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ステープル用エアネイラ HA-R25/7M-G

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
  • 充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電ピンネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
    付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
  • レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
    用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めトラスコ品番114-2910セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書質量(kg)1.4精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
  • 充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9
  • レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
  • 耐切創PUコーティング手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創PUコーティング手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1パック(10双)
    6日以内出荷
    耐切創性の高い高強力繊維「ダイニーマ(R)」を使用しています。ポリウレタンコーティングによる優れたソフト感、グリップ力。
    種別13ゲージ MT992材質ポリエチレン、綿、樹脂部/ポリウレタン
  • クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クリーン用インナー手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1パック(10双)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。繰り返し使用が可能で経済的です。
    材質ナイロン
  • 耐切創手袋 平部/当て革付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創手袋 平部/当て革付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1双
    7日以内出荷
    高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は牛革で補強。
    材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、当て/牛革全長(cm)24アズワン品番61-4696-08
  • 耐切創手袋 平部/滑り止め付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創手袋 平部/滑り止め付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,498税込10,448
    1双
    7日以内出荷
    高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は滑り止め加工。
    材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、樹脂部/シリコン全長(cm)24アズワン品番61-4696-07
  • クリーン用半指インナー手袋13ゲージ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    翌々日出荷
    フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。繰り返し使用が可能で経済的です。細かな作業に最適な半指タイプです。
    材質ナイロンアズワン品番61-4695-72
  • インナー手袋 切創防止用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インナー手袋 切創防止用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    スーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。
    材質表/アラミド繊維、裏/ナイロン
  • 耐切創・衝撃手袋 3Dガード (R) KV MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐切創・衝撃手袋 3Dガード (R) KV

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,998税込3,298
    1双
    7日以内出荷
    高切創性・柔軟性を兼ね備えた「ケブラー(R)SD」を使用しています。内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。長繊維使用で低発塵性を有しています。
    材質ケブラー(R)繊維・ナイロン・PU(ポリウレタン)ゲージ10ゲージ
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
    用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
  • 充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハ静音インパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
    付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
    用途内装、内装フロア、木造板金質量(kg)1.2安全装置トリガロック、メカニカル方式ネイル装填本数200(1巻)ネイル足長さ(mm)19、25、32、38使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
  • エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
    仕様高圧釘打機専用エアタンクトラスコ品番811-1053質量(kg)3タンク容量(L)5最高使用圧力(MPa)4.3対応タンク内圧44気圧まで
  • 18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
  • 遮熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    遮熱手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1双
    翌々日出荷
    難燃性繊維「ノーメックス(R)」にアルミコーティング加工を施し、優れた遮熱性があり、ソフトな装着感です。
    材質表/アラミド繊維(アルミコーティング)、中/アラミド混フエルト、裏/綿耐熱温度(℃)約300℃(素材検査値)
  • 乾式静音ドリル専用シャンク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    乾式静音ドリル専用シャンク

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式静音ドリル専用
    適合本体DS-181D
  • グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリーンレーザ用受光器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
    トラスコ品番835-4590適合機種グリーンレーザーLA-S801DG質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)155横(mm)73受光距離3~25m2018年トラスコ掲載ページ1 2036
  • グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリーンレーザ自動追尾台セット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
    用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036
  • PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PCM パッキングキューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
    トラスコ品番836-1746材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)292高さ(mm)229質量(g)140奥行(mm)892018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • TacTie PJC5 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    TacTie PJC5

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,898税込3,188
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
    材質ポリマー樹脂幅(mm)315厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)98奥行(mm)30縦(mm)316横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    RIFTCORE バックパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
    材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198
  • FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    FRP ファーストレスポンスポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    EDGEPEAK スリングパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225
  • DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    DEP デイリーエッセンシャルポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)140高さ(mm)203質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2202
  • CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CAP コンパクト アドミンポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)127高さ(mm)191質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • 高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧エアインパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
    用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
  • 釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 スーパーネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
    用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ