絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
672件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ワイヤーマーキングシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
    トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
  • 農業用指かけホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    農業用指かけホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    74,980税込82,478
    1ケース(50台)
    6日以内出荷
    ブドウなどの傘かけ作業で便利な指掛けリング付きホッチキスです。ホッチキスを手に持ったまま両手作業ができるので、傘かけの作業がはかどります。
    用途ブドウなどの笠かけ作業に外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×20×100適合ステープル905C-3.5M
  • モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    26,980税込29,678
    1ケース(6巻×3000本)
    6日以内出荷
    モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
    材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABSステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
  • モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    玉ねぎやジャガイモのように重い野菜を中身が動きにくいようにきっちり結束したい場合に便利です
  • モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    モバイルパックナー 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
    用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A連続使用回数フル充電:目安5000回
  • 屋根板金施工用ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    屋根板金施工用ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
    用途新築・改修の屋根板金施工に。付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mmトラスコ品番536-0334幅(mm)119寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41全長(mm)275高さ(mm)285使用空気圧力(MPa)1.8~2.3保証期間1年間装填数ロールねじ:100本
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
  • 165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21
  • 18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式振動ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0351バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21最大穴あけ能力(mm) コンクリート13
  • ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ニッケル水素急速充電器 6V

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
    用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧調圧器です。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3
  • 3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    3点エアセット(カプラ プラグ付き)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    使いやすいオールインワンタイプです。
    用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
  • 充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91265全長(mm)178質量(kg)1.6(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178ライト機能あり(LED)
  • 充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
  • 充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
    用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体/本/450ml MAX(マックス)[事務用品・工具]

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体/本/450ml

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
  • ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用鋼板用ピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1ケース(1000本)
    9日以内出荷
    仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
  • ねじ打機用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ねじ打機用連結ねじ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
    用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。材質セット数(100本×20巻)×2箱
  • 鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム(ホース無) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム(ホース無)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。質量(kg)約4.3寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム(ホース無) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム(ホース無)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。質量(kg)約4.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
  • 強保持力テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    強保持力テープナー用ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1ケース(100箱×3000本)
    3日以内出荷
    強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
    用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)0.4厚さ(mm)0.72横幅(mm)5対応機種HT-S45E、HT-S60E箱入数針数:3000本
  • 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    強保持力テープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
    用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)192質量(g)600最大結束径(Φmm)53適合ステープル404F-L
  • Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    タッカ用ステープルです。
    トラスコ品番176-0340長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)16
  • 塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    塗装用コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷
    吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
    用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(8m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
    幅(mm)81全長(mm)194高さ(mm)164コード121-7932アズワン品番64-5038-73適合ステープル長さ(mm)7~10適合ステープル肩幅(mm)10
  • 高圧10Jステープルタッカ 13から25mm MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧10Jステープルタッカ 13から25mm

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
    幅(mm)61全長(mm)261高さ(mm)165使用空気圧力(MPa)1.0~2.3ステープル装填数100本(1連)コード176-5160アズワン品番64-5037-80適合ステープル長さ(mm)13~25肩幅(mm)10適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
  • 25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
    付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3
  • 25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2Vリチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    25.2Vの電池パックになります。
    トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
  • スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-90N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65