ブランド: スズキブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス) (13件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) (6件のレビュー) 当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
エクスターR7000 スズキ (137件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス) (4件のレビュー) 当日出荷
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g) 7 コード 有 NRR値 25dB SNR値 26dB
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
CCISオイル TYPE 02 スズキ (79件のレビュー) 当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格 FC ベースオイル 部分合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 25dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0607 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 無
防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値 23dB 規格 EN352 2002適合品 コード 有(630mm) トラスコ品番 823-0616 材質/仕上 耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 SNR値 26dB
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 予約販売
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途 各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード 有(700mm) NRR値 23dB トラスコ品番 823-0618 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み 色 ブルー サイズ フリー 質量(g) 3
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス) 当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 色 ブルー コード なし 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 836-6699 質量(g) 60.4 2018年トラスコ掲載ページ 6 0232
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番 255-9306 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン レンズ色 クリア コーティング extreme テンプル色 アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 65-1964-20 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 23dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0606 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 オレンジ サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 有
保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色 ブラック トラスコ品番 819-0825 全長(mm) 68.5 質量(g) 4
二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
プロファストロング UVEX(ウベックス) 当日出荷
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途 研究機関。 色 グリーン 全長(cm) 33.0 耐溶剤性 石油系溶剤 材質 繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 入数(双) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0639 EN388規格 耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格 メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 色 イエロー コード あり 材質 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) トラスコ品番 836-6710 質量(g) 2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0231
二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) 当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング extreme レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 38 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8766 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工 硬化処理 機能 フレーム角度調整可 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途 各種製造現場騒音作業現場 NRR値 32dB 規格 EN352適合品 コード 無 トラスコ品番 823-0612 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 0.42
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 25dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0609 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 有
メガネクリーナー UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。