曜日別特売

ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W

ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W - YAMAZEN(山善)

障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ
じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房
もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載
◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
◇広範囲暖房:本体反射板を加工することで上部にも熱が広がり、足元より上の高さも暖められる仕様
◇センサー運転時:LED発光
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、障害物センサー
◇パワー切替:弱中強3段階切替
◇首振り運転:左右60度の自動首振り対応
◇発熱体:石英管ヒーター3本

用途
冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)
2.2
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(弱)200/(中)400/(強)600
コード長さ(m)
電源/1.6
安全装置
転倒オフスイッチ、障害物センサー、電流ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×51
内容量
1台
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102770DS-SAK061(H)
オープン
¥7,888
¥8,677(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする