カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 電動工具(9)
  • 農業機械(8)
  • 家電(7)
  • 防災用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • TRACO POWER(487)
  • KEMET(254)
  • マキタ(199)
  • SMC(156)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • BOSCH(ボッシュ)(131)
  • VISHAY(127)
  • RS PRO(125)
  • XP POWER(113)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • エスコ(61)
  • グーリング(56)
  • 京セラインダストリアルツールズ(53)
  • EPCOS(52)
  • SICK(48)
  • ニチコン(42)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • TDKラムダ(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc18」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    5日以内出荷
    手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
    用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2
  • 壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)

    壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り

    YAMAZEN(山善)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
    用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64

    YAMAZEN(山善)
    9,298税込10,228
    1台
    欠品中
    衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート IP64規格の防塵防水仕様のサーキュレーター。衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます。帯電防止加工:羽根部分に帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えます。リモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できる。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。全閉式モーター採用:IP64規格の防塵・防水仕様。◇上下左右自動首振り搭載。◇左右首振り角度:約60度。◇上下首振り角度:約130度。◇畳数目安:18畳まで。◇DCモーター搭載。◇羽根:15cm径 3枚。◇風量:7段階。◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h。◇リズム風搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.41時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    USB Type-C入力に対応。専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能。予備としても持ち運びしやすい。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)。充電時間:約120分(20W以上の場合)
    用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5
  • サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音

    YAMAZEN(山善)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整リモコン1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88定格電圧(V)【本体】DC18・AC100【電池パック】DC18ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43ハネ枚数4保証期間1年材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
  • 充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
    用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
  • ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
  • 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善)

    掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。【仕様】。◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A。◇充電時間:約2.5時間。◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分。◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh。◇集じん容量:0.3L。◇吸引仕事率:最大45W
    用途事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
  • ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター YAMAZEN(山善)

    ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター

    YAMAZEN(山善)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。 ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応。【回転数/無負荷作業時間】。・低速約4000min-1/40分。・中速約5000min-1/30分。・高速約6000min-1/20分。【リチウムイオンバッテリー仕様】。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電時間:約120分(20W以上の場合)。充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
    用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5
  • ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。【カルチベーター(耕運機)】。・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分。【グラストリマー(草刈り機)】。・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分。【ヘッジトリマー(芝刈り機)】。・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分。【リチウムイオンバッテリー】。・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
    用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
    用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2
  • コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
    用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500出力充電アダプタ:DC18V 0.7A入力充電アダプタ:AC100V-240V 50/60Hz吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5電源タイプコードレスヘッド仕様パワーヘッド
  • ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
    用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
    用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
  • 18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器

    YAMAZEN(山善)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器。バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
    用途18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器対応製品適用:YBP-1815・YBP-1825質量(g)400出力DC18V 3.0A入力AC100V周波数50/60Hz 150VA寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×11.5×7.4
  • 充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
  • ポータブル電源 パワーバンク 1000 YAMAZEN(山善)

    ポータブル電源 パワーバンク 1000

    YAMAZEN(山善)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    出力コンセント AC100V(50/60Hz)×4(合計1000Wまで)・USB typeA×2 5V/2.4A・USB typeA×2 18W(MAX)・USB typeC×2 45W(MAX)・DCシガー×1 12V/10A(MAX)・DCジャック×2 12V/5A(MAX)定格電力(W)【連続】1000周波数50/60Hz切替式バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 22.4V 45Ah(1008Wh) 3.2V 311500mAh使用環境屋内用充電時間(時間)3瞬間出力(W)最大2000
  • 18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)

    18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
    用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
  • 草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)

    草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
    用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
  • 高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm YAMAZEN(山善)

    高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
    用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
  • 2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)

    2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
    用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

    YAMAZEN(山善)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
  • ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min YAMAZEN(山善)

    ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
    用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
  • 充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
    用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
  • ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
    用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • 充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
    用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(厚さ)6砥石寸法(Φmm)外径100保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

    YAMAZEN(山善)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
  • コードレスグラストリマー YAMAZEN(山善)

    コードレスグラストリマー

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
    用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)質量(kg)2(バッテリー含む)カーキ入力容量45(W)出力電圧(V)18入力電圧(V)単相100定格電圧 DC V18出力電流(A)1.5入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2電源タイプ充電式回転数(回/分)約8000標準作業時間約30分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5