ポータブル電源 パワーバンク 1000
安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
- 出力
- コンセント AC100V(50/60Hz)×4(合計1000Wまで)・USB typeA×2 5V/2.4A・USB typeA×2 18W(MAX)・USB typeC×2 45W(MAX)・DCシガー×1 12V/10A(MAX)・DCジャック×2 12V/5A(MAX)
- 定格電力(W)
- 【連続】1000
- 周波数
- 50/60Hz切替式
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン 22.4V 45Ah(1008Wh) 3.2V 311500mAh
- 使用環境
- 屋内用
- 充電時間(時間)
- 3
- 瞬間出力(W)
- 最大2000
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防災用品 の新着商品
カテゴリ


























