絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP

    ソフトグリップ ワイヤーブラシ

    SUN UP(3件のレビュー)
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
    全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105
  • ドライバービットセット ドリル付 SUN UP

    ドライバービットセット ドリル付

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
  • 木工ドリルビット SUN UP

    木工ドリルビット

    SUN UP(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応。美しい真円に仕上がる木工ドリル。一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに。誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。
    軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)101
  • グルースティック クリア SUN UP

    グルースティック クリア

    SUN UP
    369税込406
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UP

    C型バイスロックプライヤー 自在型

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    回り込んで挟む固定する。
  • ふた開け君 SUN UP

    ふた開け君

    SUN UP(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
    用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。全長(mm)350質量(g)300
  • ハンディーブラシ 先曲り 鋼線 SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り 鋼線

    SUN UP
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55
  • ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UP

    ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

    SUN UP(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
    全長(mm)222
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段

    SUN UP
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
  • チャンネルブラシ 三行 鋼線 SUN UP

    チャンネルブラシ 三行 鋼線

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。
    材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)140
  • ペンルーター用ダイヤビットビット SUN UP

    ペンルーター用ダイヤビットビット

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
    軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
  • コンベックス Black&Flat SUN UP

    コンベックス Black&Flat

    SUN UP
    498税込548
    1個
    当日出荷
    本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!。不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
    用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
  • グリップブラシ 先曲り 真鍮 SUN UP

    グリップブラシ 先曲り 真鍮

    SUN UP(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14
  • ロングコンビレンチ SUN UP

    ロングコンビレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
    材質クロームバナジウム鋼
  • 刈払機用 肩掛けバンド ダブル SUN UP

    刈払機用 肩掛けバンド ダブル

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
    用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM質量(g)432
  • デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa

    SUN UP
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
    全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
  • グリップ付オートロックカッター SUN UP

    グリップ付オートロックカッター

    SUN UP(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • ステンレス製リングプライヤー SUN UP

    ステンレス製リングプライヤー

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
    全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
    適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
  • 耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用 SUN UP

    耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。たっぷり収納できる厚みがあるマチ付きタイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)
    用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)25高さ(mm)260質量(g)118ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
  • ステンレス切り出しナイフ SUN UP

    ステンレス切り出しナイフ

    SUN UP(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
    用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
  • ヘルメット用フェイスガード ジャンボメッシュ SUN UP

    ヘルメット用フェイスガード ジャンボメッシュ

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材。工具不要!!スプリング付でヘルメットに簡単脱着。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード
    用途顔周りの防護シールド替シールド ジャンボメッシュ FG-4JM(4969968398269)
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • チャンネルブラシ 小判 真鍮 SUN UP

    チャンネルブラシ 小判 真鍮

    SUN UP
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    鋼・合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
    材質真鍮全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)223
  • ハンディーブラシ 直 鋼線 SUN UP

    ハンディーブラシ 直 鋼線

    SUN UP
    429税込472
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質鋼線全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
  • コンビハンマー ウッド&ゴム SUN UP

    コンビハンマー ウッド&ゴム

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。
    寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
  • 2ウェイタッカー替針 SUN UP

    2ウェイタッカー替針

    SUN UP(1件のレビュー)
    519税込571
    1箱(2000本組)
    当日出荷
    木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
    足長(mm)約10肩幅(mm)約12
  • フレキシブルシャフト SUN UP

    フレキシブルシャフト

    SUN UP
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
    全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
  • スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UP

    スナップリングプライヤー 爪3種付

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
    全長(mm)180質量(g)258
  • 金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP

    金切鋸刃 替刃 バイメタル

    SUN UP(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(3枚)
    当日出荷
    特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
    材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
  • 金切鋸 替刃 普及品 SUN UP

    金切鋸 替刃 普及品

    SUN UP
    329税込362
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
    材質炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
  • 2ウェイタッカー SUN UP

    2ウェイタッカー

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
    用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。仕様ステープル入数:100全長(mm)150質量(g)220使用ステープル(mm)高:5~8適合ステープル肩幅(mm)11~13
  • ストロングホチキス 替針 SUN UP

    ストロングホチキス 替針

    SUN UP
    399税込439
    1セット(2400本)
    当日出荷
    「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
    全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
  • オリーブシート #3000 厚手タイプ SUN UP

    オリーブシート #3000 厚手タイプ

    SUN UP
    699税込769
    1枚
    5日以内出荷
    レジャーやアウトドア、各種作業時に。日よけや雨よけなどに。厚手で丈夫なので長持ちします。防水なので敷く場所を選びません。便利なハトメ付です。
    用途作業・アウトドアシートODグリーン材質(本体)ポリエチレンハトメピッチ(cm)90ハトメアルミニウム
  • ハンディメジャーR 20m SUN UP

    ハンディメジャーR 20m

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
    仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • グリップ付ネジロックカッター SUN UP

    グリップ付ネジロックカッター

    SUN UP
    229税込252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • ガラスブレーカー S SUN UP

    ガラスブレーカー S

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイルを確実に切り離します。
    用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に