カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

ブラックGフッ素コート皮スキ
SUN UP¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。 サビやペンキはがしの研削作業に。 握りやすい形状のグリップ。用途テープや接着剤等の剥がし作業に。表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)PP ポリプロピレン硬度HRC(刃部)52材質(刃)刃物用ステンレス鋼
ステンレス製 ミニ丸ペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
ガラスクラフトセット S
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
ペンルーター
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。付属品ビット5本、バッテリーケース全長(mm)163チャック径(Φmm)2.35
オイル式ガラス切
SUN UP¥899税込¥9891個当日出荷特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
トルネードブラシ 豚毛
SUN UP¥589税込¥6481個当日出荷デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質(毛)豚毛材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20
アルミクイックバイス 100
SUN UP(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。全長(mm)278質量(g)1509.5
ダイヤモンドヤスリ 215mm
SUN UP¥1,288税込¥1,4171セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
ダイヤシャープナー超研王C #100
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個当日出荷研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
ダイヤシャープナー超研王R
SUN UP(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm
SUN UP(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷各種サイズのソケットを収納したセット品。 吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。差込角(mm)12.7セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼
クイックスチールパテ グレー
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!用途金属部品の穴埋め、補修、成形に。本体寸法(mm)100×27×27本体質量(g)90耐熱温度(℃)-60℃~260℃危険物の類別非危険物硬化時間15分(完全硬化まで60分)
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
神速クランプ
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!。握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP¥379~税込¥417~1セット(2本)6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃
SUN UP¥869税込¥9561個当日出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/12.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-15
道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP
SUN UP¥679税込¥7471個当日出荷便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに。PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます。道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mmアズワン品番65-4357-22繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製 ミニニッパー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいニッパーです。バネ付き。用途ホビー作業に。全長(mm)95質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.2
ミニアンビル
SUN UP¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンパクトでスペースを取らない。用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
パネコン刷子 3尺柄
SUN UP¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷スクレーパーとワイヤーブラシが一体になった商品です。用途こびりついたセメント落とし・ペンキ剥がし・サビ落としなどに全長(mm)995
折込式マルチスクレパー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。刃幅(mm)35全長(mm)205幅(mm)43厚さ(mm)22質量(g)220刃長(mm)79刃厚(mm)2材質(刃)刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR折りたたみ寸法(mm)126
鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。全長(mm)135材質GC粒度#180寸法(mm)135×35×30質量(g)248
ポリッシャー5点セット
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて使用。広い面も効率よくピカピカ。木・金属・プラスチック・ガラス・石材などの表面磨きに。家具・フローリング床・車のホイールなどの汚れ落としやツヤ出しに。お得な5点セット。マジック式なので、スポンジなどの着脱がカンタン。電動工具への取り付け部:6.35mm六角軸。(3)綿バフ (コールテンバフ)【PS125-03】:汚れ落とし・拭き取り・ツヤ出しに。やわらかいコール天。(JAN:4969968248625)。(4)羊毛バフ 【PS125-04】:主にツヤ出し最終仕上げに。きめ細かくやわらかい羊毛素材。(JAN:4969968248632)。(5)マジックパッド 【PS125-05】:面ファスナー付きなのでスポンジなどの着脱がカンタン。(JAN:4969968248649)。ワックス、コンパウンド、研磨剤などは付属しておりません。用途ポリッシャーによるワックス掛け、汚れ落とし、研磨作業に。セット内容ポリッシャー用スポンジ・バフ5点規格6.35mm六角軸/Φ125mm
シート用ペグ
SUN UP¥249税込¥2741セット(4本)5日以内出荷シートの固定に使用。用途シート固定用材質ABS樹脂全長(mm)100質量(g)33ヘッド幅(mm)28太さ(mm)【差込部】10
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°。ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)
SUN UP¥699税込¥7691個5日以内出荷塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!。耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!。塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
ジャンボフェイスガードLight(ライト) メッシュ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材。従来品より約28%軽量化(メーカー比)。フィット感も向上し、動きやすさを実感!!。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。ゴムバンドでフィット感UP。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード用途顔周りの防護シールド替シールド ジャンボメッシュ FG-4JM(4969968398269)
パワーウインチ 2t
SUN UP¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!