絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,056)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,263)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(365)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(315)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(282)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る

生分解性コンバインオイル
SUN UP(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(4L)当日出荷生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
強力防水スプレー
SUN UP(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(420mL)ほか当日出荷ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
グルースティック クリア
SUN UP¥369~税込¥406~1セット(20本)ほか当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クイックスチールパテ グレー
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!用途金属部品の穴埋め、補修、成形に。本体寸法(mm)100×27×27本体質量(g)90耐熱温度(℃)-60℃~260℃危険物の類別非危険物硬化時間15分(完全硬化まで60分)
グルースティック アソート
SUN UP¥339税込¥3731セット(20本)当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。仕様NO.2直径(Φmm)約7.5質量(g)101危険物の類別非危険物主なワークパーツ