カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: SUN UPのすべての商品

パワーウインチ 2t
SUN UP¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
ショートドリル 特殊刃
SUN UP¥729税込¥8021個当日出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/10.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-13
強力はさみ ST ステンレス 150mm
SUN UP¥1,898税込¥2,0881セット6日以内出荷ケーブルから板金まで様々な素材の切断が可能。サビにも強く永くお使い頂けます。さらに4つの機能でスムーズに作業をサポートします。刃物用ステンレスブレード:硬度(HRC53±、約3.2mm厚ブレードでしっかり切断。サビにも強い。高性能グリップ:軽くて頑強なPP素材+滑りにくいTPR素材の二重成形グリップ。ワイヤー切り:針金などの線材専用の切断を行なうのでストレート刃部の傷みを防ぎます。MICROギザ刃:きめ細かいギザ付きストレート刃で滑らずしっかり切断。付属品ベルトクリップ付き収納ケース ※ベルト幅40mmまで材質刃物用ステンレス鋼、PP+TPR切断能力(mm)VCT2.0×3C、銅線Φ1.5、アルミ線Φ2.0、針金Φ1.0、水道ホースΦ15x20、標識ロープΦ10、トタン板・ブリキ板・銅板0.3厚、アルミ板 0.5厚、プラ板1.0厚、ゴム板5.0厚、革4.0厚、CD/DVDアズワン品番64-9621-14繰り返し・詰め替え対応
刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57
振動低減手袋SP
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。 手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に機能通気性・透湿性サイズL入数(双)1質量(g)54材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル材質(クッション)EVA色ブラウン
ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。用途ホビー作業に。
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
アンビルバイス 小
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
滑り止めスパイク
SUN UP¥999税込¥1,0991足当日出荷伸縮性が高いゴム素材!!。スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!材質シリコンゴム、PP、鉄適合サイズ(cm)26.0~30.0
刈払機用ポケットレンチ
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥759~税込¥835~1個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!送り角度(°)5歯数72材質クロームバナジウム鋼
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
ショートドリルセット ステンレス用
SUN UP(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(6本)当日出荷ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm種別#7材質CO-HSS質量(g)60
バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。口開き(mm)18全長(mm)225質量(g)437口深(mm)28
刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ミニサイズで持ち運びに便利。先細だから細かい部分にも使い易い。握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。全長(mm)182質量(g)64
刃研ぎダイヤモンドシャープナー
SUN UP¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます。先細だから細かい部分にも使い易い。エストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。全長(mm)252形状平質量(g)155
ダイヤラッパーシュール幅広
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー。全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク。小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能。包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。全長(mm)210形状平質量(g)48
グルースティック アソート
SUN UP¥339税込¥3731セット(20本)当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。直径(Φmm)約7.5仕様NO.2質量(g)101危険物の類別非危険物主なワークパーツ
両面ダイヤモンド砥石 #300/800
SUN UP¥2,698税込¥2,9681個当日出荷焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。全長(mm)180質量(g)400
金切鋸刃 替刃 一般品
SUN UP¥489税込¥5381セット(3枚)8日以内出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;アルミ・一般鉄材からプラスチック・塩ビ管まで幅広く切断できます。材質高炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ダイヤシャープナー達研王K
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
ダイヤシャープナー超研王2 #400
SUN UP(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
プロライトメタルタッカー 替針200本付
SUN UP¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷丈夫なメタルボディ。従来品(STP-1214)よりも軽量設計で扱いやすく、軽い力でもしっかり固定できます。長時間の作業でも負担が少なく、プロの現場にもおすすめです。替針200本付きです。(足長10ミリステーブル)。次のステープルもご使用頂けます。【SUN UP タッカー替針SS-1210】(品番23225)【SUN UP タッカーストロングホッチキス針SS-1108】(品番23155)【MAX 1208F】【MAX T3-6M】【MAX T3-10MB】など用途断熱材/養生シート/防湿シートの固定や椅子の張り替え、家具補修、POP/パネルの設置など幅広い用途に。質量(g)454適合サイズ【ステーブル】横幅外寸:11-13mm/高さ外寸:6-10mm/横幅内寸:10-12mm/線径幅:0.7mm×厚さ約0.5mm
送水ホース
SUN UP¥1,890~税込¥2,079~1巻5日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
ステンレス直尺リバーシブル
SUN UP¥429~税込¥472~1個(150mm)ほか5日以内出荷表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
コンベックスBlack&Flat
SUN UP¥499税込¥5491個5日以内出荷本体にクリップがないため収納時コンパクトですっきりとします。本体はシンプルなデザインで、居間やキッチンに置いても違和感がありません。テープには反射を抑えたブラック塗装を施し、目盛りが見やすいです用途長さの測定や採寸に。