カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: SUN UPのすべての商品

プロ用ワイヤーストリッパー
SUN UP(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
スーパーロング六角棒レンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)5日以内出荷ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり
SUN UP¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】。取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!幅(mm)230材質(本体)アルミ奥行(mm)195耐荷重(kg)100材質(ブラケット)スチール
便利で小さな工作台セット
SUN UP¥829~税込¥912~1個5日以内出荷クランプに木台を取り付け、机に固定できます。やわらかい板材を使用しているので、アクセサリーの加工に最適です。厚さ50mmまでの机に取り付け可能用途ホビー用工作台。
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ウェルデングバイスロックプライヤー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。口開き(mm)65全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65
ビーズ用ダイヤリーマー
SUN UP¥999税込¥1,0991セット(4本)5日以内出荷ビーズ加工専用のダイヤリーマー。ビーズの穴を綺麗にし、大きさを広げて通しやすくするスムースリーマー(2本)とビーズの穴の出入口のバリ取り用ソフトリーマー(2本)の計4本セット。全長(mm)128質量(g)33
柄付スリ込ヤスリ
SUN UP¥548~税込¥603~1個8日以内出荷硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。木柄付き。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。種別単目
ホビーワーク鋏 万能型
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。全長(mm)190質量(g)90材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
両面金剛砥 ゴム台付 #120/150
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷鎌、包丁、鋏などの刃こぼれの直しにご使用下さい。ゴム台付ですので、すべらず安定な作業ができます。砥石使用前は砥石を水に充分浸してからご使用下さい。両面砥石タイプ(#120×150)なので使用状況に応じてご使用下さい。全長(mm)205質量(g)481
ダイヤシャープナー達研王S
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
ミニ超研王3 55mm
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ステンレス製で先巾240mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ステンレス製で先巾210mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
ステンレス地ベラ ラバーG
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ステンレス製で先巾180mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。用途材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
防塵メガネ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷作業現場・工場・ご家庭で発生する毒性のない塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。作業現場や日曜大工、刈り払い機作業などに。視界の広い一眼タイプ。目枠周辺ノベンチレーダー機能により優れた通気性があり着用時の負担を軽くします。ダストマスクの併用時、呼吸によるくもりを軽減します。フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)。特殊なフレーム形状など一部のメガネでは着用できない場合があります。用途作業現場、DIY、刈払作業などでの目の保護に。
安全メガネ
SUN UP¥289税込¥3181個5日以内出荷作業現場・工場・ご家庭で発生する毒性のない塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。特殊なフレーム形状など一部のメガネでは着用できない場合があります。用途研磨、製材、刈払作業などでの目の保護に。
フェイスガードLight
SUN UP¥669~税込¥736~1個5日以内出荷従来品より約33%軽量化(メーカー比)。フィット感も向上し、動きやすさを実感!。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。ゴムバンドでフィット感UP!。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード。用途刈払機での草刈りやチェンソーでの伐採時の顔の保護に。
エアーチャック
SUN UP¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。用途自動車タイヤの空気入れに。
荷締ベルト ワンタッチ
SUN UP¥299~税込¥329~1個5日以内出荷簡単操作で確実な荷締め・結束ができます。軽量・ワンタッチ式プラスチックバックル。用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開放防止に。
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
デジタルゲージ付エアーチャック
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
ゲージ付エアーチャック兼用型
SUN UP¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷エアーコンプレッサー用ゲージ付エアーチャック。自動車・自転車・一輪車のタイヤに使えます。用途自動車などの空気入れ、空気圧計測に。
袋ナット付片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。用途外ネジとホースの接続。
袋ナット付中間ジョイント
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。用途ホース同士の継手。